Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

1/4-28 insert pour bois dur - laiton - 400-428, qté par paquet : 25

1/4-28 insert pour bois dur - laiton - 400-428, qté par paquet : 25

Article nº : WBB435315

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

1,14 $ ch.

Prix: 28,50 $ / Pkg de 25

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 28,50 $ /pkg.
  • Achetez 5-9 27,25 $ /pkg.
  • Acheter 10+ 26,00 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

1/4-20 insert pour bois dur - laiton - 400-4, qté par paquet : 25

1/4-20 insert pour bois dur - laiton - 400-4, qté par paquet : 25

5/16-18 insert pour bois dur - laiton - 400-5, qté par paquet : 10

5/16-18 insert pour bois dur - laiton - 400-5, qté par paquet : 10

Douile taraudée pour bois feuillu 8-32 – laiton – 400-008, qté par paquet : 25

Douile taraudée pour bois feuillu 8-32 – laiton – 400-008, qté par paquet : 25

Insertion de couteau filetée pour bois feuillu EZ Lok 400-6 - 3/8-16, qté par paquet : 10

Insertion de couteau filetée pour bois feuillu EZ Lok 400-6 - 3/8-16, qté par paquet : 10

Douile taraudée pour bois feuillu 6-32 – laiton – 400-006, qté par paquet : 25

Douile taraudée pour bois feuillu 6-32 – laiton – 400-006, qté par paquet : 25

Insertion pour bois dur 1/4-20, acier inoxydable, 400-4-Cr, qté par paquet : 10

Insertion pour bois dur 1/4-20, acier inoxydable, 400-4-Cr, qté par paquet : 10

10-24 insert pour bois tendre - Flush - 801024-13, qté par paquet : 50

10-24 insert pour bois tendre - Flush - 801024-13, qté par paquet : 50

Empiècement de 3/8-16 pour bois mou - Bride - 903816-25, qté par paquet : 25

Empiècement de 3/8-16 pour bois mou - Bride - 903816-25, qté par paquet : 25

Empiècement de 1/4-20 pour bois mou - Bride - 901420-13, qté par paquet : 100

Empiècement de 1/4-20 pour bois mou - Bride - 901420-13, qté par paquet : 100

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-20, qté par paquet : 25

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-20, qté par paquet : 25

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-13, qté par paquet : 25

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-13, qté par paquet : 25

Empiècement de 5/16-18 pour bois mou - Bride - 951618-25, qté par paquet : 25

Empiècement de 5/16-18 pour bois mou - Bride - 951618-25, qté par paquet : 25

1-4/28 x. 500" longtemps l’insert fileté en laiton pour bois dur.

Poids &Dimensions

  • Longueur installée 500 %"
  • Taille 1/4-28

Détails du produit

  • pays Importation
  • Description Insert à bois dur
  • En alliage 360
  • Type de filetage Fine
  • Type Couteau Thread
  • Quantité par paquet 25
  • Marque EZ Lok
  • Matériau En laiton
  • Style Imperial
  • Numéro de référence du fabricant 400-428
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quel trou de taille vous percez pour une insertion de 1-4/20 cours

    Question posée par : John, 31 et 2014 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Décembre 31, 2014

      « Pas sûr quel trou de la taille d’un cours de 1/4-20 insérer, mais voir le point WBB435314 pour le renfort de 1-4/20 pour bois dur. »

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
1/4-28 insert pour bois dur - laiton - 400-428, qté par paquet : 25

1/4-28 insert pour bois dur - laiton - 400-428, qté par paquet : 25

Article nº : WBB435315

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant