Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Insertion de couteau filetée pour bois feuillu EZ Lok 400-6 - 3/8-16, qté par paquet : 10

Insertion de couteau filetée pour bois feuillu EZ Lok 400-6 - 3/8-16, qté par paquet : 10

Article nº : WBB435319

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

1,68 $ ch.

Prix: 16,80 $ / Pkg de 10

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 16,80 $ /pkg.
  • Achetez 5-9 16,00 $ /pkg.
  • Acheter 10+ 15,50 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

5/16-18 insert pour bois dur - laiton - 400-5, qté par paquet : 10

5/16-18 insert pour bois dur - laiton - 400-5, qté par paquet : 10

M8-1,25 Insert pour bois dur - laiton - 400-M8, qté par paquet : 10

M8-1,25 Insert pour bois dur - laiton - 400-M8, qté par paquet : 10

1/4-20 insert pour bois dur - laiton - 400-4, qté par paquet : 25

1/4-20 insert pour bois dur - laiton - 400-4, qté par paquet : 25

Douile taraudée pour bois feuillu 8-32 – laiton – 400-008, qté par paquet : 25

Douile taraudée pour bois feuillu 8-32 – laiton – 400-008, qté par paquet : 25

Douile taraudée pour bois feuillu 6-32 – laiton – 400-006, qté par paquet : 25

Douile taraudée pour bois feuillu 6-32 – laiton – 400-006, qté par paquet : 25

10-24 insert pour bois tendre - Flush - 801024-13, qté par paquet : 50

10-24 insert pour bois tendre - Flush - 801024-13, qté par paquet : 50

Empiècement de 3/8-16 pour bois mou - Bride - 903816-25, qté par paquet : 25

Empiècement de 3/8-16 pour bois mou - Bride - 903816-25, qté par paquet : 25

Insertion pour bois dur 1/4-20, acier inoxydable, 400-4-Cr, qté par paquet : 10

Insertion pour bois dur 1/4-20, acier inoxydable, 400-4-Cr, qté par paquet : 10

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-13, qté par paquet : 25

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-13, qté par paquet : 25

Empiècement de 5/16-18 pour bois mou - Bride - 951618-25, qté par paquet : 25

Empiècement de 5/16-18 pour bois mou - Bride - 951618-25, qté par paquet : 25

Empiècement de 1/4-20 pour bois mou - Bride - 901420-13, qté par paquet : 100

Empiècement de 1/4-20 pour bois mou - Bride - 901420-13, qté par paquet : 100

Outil d'installation hexagonal 3/8-16 pour douilles taraudées - EZ-Lok 500-5

Outil d'installation hexagonal 3/8-16 pour douilles taraudées - EZ-Lok 500-5

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-20, qté par paquet : 25

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-20, qté par paquet : 25

Inserts filetés couteau sont conçus pour une utilisation dans des bois durs, tels que chêne, merisier et érable. Idéal pour une utilisation dans la mesure du montage ou démontage pourrait conduire à enfiler l’érosion ou décapage, inserts filetés couteau utilisent un thread de propriétaires externes « couteau » à découper en bois et fournir la puissance de possession supérieure. Les applications typiques pour couteau fil amovibles sont meubles, armoires, cloisons et conteneurs d’expédition. Pour installer l’insert, simplement percer un trou et vissez l’insert à l’aide d’un tournevis, boulon/confiture de noix, ou un autre outil de lecteur. Pour bois particulièrement dur - ou s’il y a des difficultés à obtenir l’insertion de fil-en ligne droite - un outil d’entraînement peut être fait avec un engagement de filetage complet pour un contrôle maximal lors de l’installation.

Poids &Dimensions

  • Longueur installée 625 %"
  • Taille du trou 0,516 po (1,31 cm)
  • Longueur 5/8 en
  • Taille 3/8-16

Détails du produit

  • pays Importation
  • Description Insert à bois dur
  • En alliage 360
  • Type de filetage Grossier
  • Type Couteau Thread
  • Quantité par paquet 10
  • Marque EZ Lok
  • Matériau En laiton
  • Style Imperial
  • Numéro de référence du fabricant 400-6
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GARY

    Date de : Juin 06, 2021

    Agréable et brillant
    Votre commentaire :
    Ils ont l’air brillant! J’ai hâte de les utiliser
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    3/8"-16 threaded Inserts
    Votre commentaire :
    Ce sont les seuls que j’ai utilisé pour les poignées de robinet de bière
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Insertion de couteau filetée pour bois feuillu EZ Lok 400-6 - 3/8-16, qté par paquet : 10

Insertion de couteau filetée pour bois feuillu EZ Lok 400-6 - 3/8-16, qté par paquet : 10

Article nº : WBB435319

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant