Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Acier au carbone 5/8-11 insérer pour métal - 10 - 329 - Made In USA, qté par paquet : 5

Acier au carbone 5/8-11 insérer pour métal - 10 - 329 - Made In USA, qté par paquet : 5

Article nº : WBB435337

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

4,29 $ ch.

Prix: 21,45 $ / Pkg de 5

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 21,45 $ /pkg.
  • Achetez 5-9 20,35 $ /pkg.
  • Acheter 10+ 19,70 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

8-32 en acier au carbone Insert pour Metal - 329-008-Made In USA, qté par paquet : 10

8-32 en acier au carbone Insert pour Metal - 329-008-Made In USA, qté par paquet : 10

Acier au carbone 1/4-20 insérer pour métal - 4 - 329 - Made In USA, qté par paquet : 10

Acier au carbone 1/4-20 insérer pour métal - 4 - 329 - Made In USA, qté par paquet : 10

5/16-18 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 5 - Made In USA, qté par paquet : 10

5/16-18 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 5 - Made In USA, qté par paquet : 10

3/8-16 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 6 - Made In USA, qté par paquet : 10

3/8-16 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 6 - Made In USA, qté par paquet : 10

10-32 à paroi fine Insert pour métal - 319-332-Made In USA, qté par paquet : 10

10-32 à paroi fine Insert pour métal - 319-332-Made In USA, qté par paquet : 10

Douille à paroi mince M10-1,5 pour métal – 319-M10 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M10-1,5 pour métal – 319-M10 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M5-0,8 pour métal – 319-M5 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M5-0,8 pour métal – 319-M5 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M6-1 pour métal – 319-M6 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M6-1 pour métal – 319-M6 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

5-8/11 en acier au carbone Insert pour Metal - 329-10

Vis usinée en acier carbone pour la longévité de longue durée. Fournit des discussions/terrain de dimensions standard, permettant l’installation avec des outils standard. Insert de réparation de thread pour le métal, x 5/8-11 7-8/9-687. 0". Type de filetage est cours. L’alliage est L 12 14.

Poids &Dimensions

  • Longueur installée 687 %"
  • Taille 5/8-11

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Description Insert pour métal
  • En alliage 12L 14
  • Type de filetage Grossier
  • Conception Paroi épaisse
  • Quantité par paquet 5
  • Marque EZ Lok
  • Matériau Acier au carbone
  • Style Imperial
  • Numéro de référence du fabricant 329-10
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Acier au carbone 5/8-11 insérer pour métal - 10 - 329 - Made In USA, qté par paquet : 5

Acier au carbone 5/8-11 insérer pour métal - 10 - 329 - Made In USA, qté par paquet : 5

Article nº : WBB435337

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant