Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Insert M6-1,0 pour bois tendre - bridé - 900610-20, qté par paquet : 50

Insert M6-1,0 pour bois tendre - bridé - 900610-20, qté par paquet : 50

Article nº : WBB435359

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,27 $ ch.

Prix: 13,50 $ / Pkg de 50

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 13,50 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 12,50 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

8-32 insert pour bois tendre - brides - 900832-10, qté par paquet : 100

8-32 insert pour bois tendre - brides - 900832-10, qté par paquet : 100

10-32 insert pour bois tendre - Flush - 801032-13, qté par paquet : 50

10-32 insert pour bois tendre - Flush - 801032-13, qté par paquet : 50

10-24 insert pour bois tendre - Flush - 801024-13, qté par paquet : 50

10-24 insert pour bois tendre - Flush - 801024-13, qté par paquet : 50

Empiècement de 3/8-16 pour bois mou - Bride - 903816-25, qté par paquet : 25

Empiècement de 3/8-16 pour bois mou - Bride - 903816-25, qté par paquet : 25

Insertion pour bois dur 1/4-20, acier inoxydable, 400-4-Cr, qté par paquet : 10

Insertion pour bois dur 1/4-20, acier inoxydable, 400-4-Cr, qté par paquet : 10

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-13, qté par paquet : 25

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-13, qté par paquet : 25

Empiècement de 5/16-18 pour bois mou - Bride - 951618-25, qté par paquet : 25

Empiècement de 5/16-18 pour bois mou - Bride - 951618-25, qté par paquet : 25

Empiècement de 1/4-20 pour bois mou - Bride - 901420-13, qté par paquet : 100

Empiècement de 1/4-20 pour bois mou - Bride - 901420-13, qté par paquet : 100

Insertion de couteau filetée pour bois feuillu EZ Lok 400-6 - 3/8-16, qté par paquet : 10

Insertion de couteau filetée pour bois feuillu EZ Lok 400-6 - 3/8-16, qté par paquet : 10

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-20, qté par paquet : 25

Insert M8-1,25 pour bois tendre - bridé - 908125-20, qté par paquet : 25

5/16-18 insert pour bois dur - laiton - 400-5, qté par paquet : 10

5/16-18 insert pour bois dur - laiton - 400-5, qté par paquet : 10

1/4-20 insert pour bois dur - laiton - 400-4, qté par paquet : 25

1/4-20 insert pour bois dur - laiton - 400-4, qté par paquet : 25

M6-1,0 x. 787" long die cast zinc insert fileté pour bois tendre, à brides.

Poids &Dimensions

  • Longueur installée 787 %"
  • Taille M6 x 1

Détails du produit

  • Description Insert à bois tendre
  • pays Importation
  • Type de filetage Grossier
  • Conception À brides
  • Type Entraînement hexagonal
  • Marque EZ Lok
  • Quantité par paquet 50
  • Matériau Die Cast Zinc
  • Style Métrique
  • Numéro de référence du fabricant 900610-20
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Insert M6-1,0 pour bois tendre - bridé - 900610-20, qté par paquet : 50

Insert M6-1,0 pour bois tendre - bridé - 900610-20, qté par paquet : 50

Article nº : WBB435359

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant