2,76 $ ch.
Prix: 13,80 $ / Pkg de 5
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 13,80 $ /pkg.
- Achetez 5-9 13,10 $ /pkg.
- Acheter 10+ 12,70 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
7-16/14 en acier au carbone Insert pour Metal - 329-7
Vis usinée en acier carbone pour la longévité de longue durée. Fournit des discussions/terrain de dimensions standard, permettant l’installation avec des outils standard. Insert de réparation de thread pour le métal, x 7/16-14 5-8/11-656. 0". Type de filetage est cours. L’alliage est L 12 14.
Vis usinée en acier carbone pour la longévité de longue durée. Fournit des discussions/terrain de dimensions standard, permettant l’installation avec des outils standard. Insert de réparation de thread pour le métal, x 7/16-14 5-8/11-656. 0". Type de filetage est cours. L’alliage est L 12 14.
Poids &Dimensions
- Longueur installée 656 %"
- Taille 7/16-14
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Insert pour métal
- En alliage 12L 14
- Type de filetage Grossier
- Conception Paroi épaisse
- Quantité par paquet 5
- Marque EZ Lok
- Matériau Acier au carbone
- Style Imperial
- Numéro de référence du fabricant 329-7
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acier au carbone 7/16-14 insérer pour métal - 7 - 329 - Made In USA, qté par paquet : 5
2,76 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires