4,26 $ ch.
Prix: 21,30 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1-2/13 en acier au carbone Insert pour Metal - 329-801
Vis usinée en acier carbone pour la longévité de longue durée. Fournit des discussions/terrain de dimensions standard, permettant l’installation avec des outils standard. Insert de réparation fileté pour le métal, 1/2-13 3-4/10-1 x 00,0 ". Type de filetage est cours. L’alliage est L 12 14.
Vis usinée en acier carbone pour la longévité de longue durée. Fournit des discussions/terrain de dimensions standard, permettant l’installation avec des outils standard. Insert de réparation fileté pour le métal, 1/2-13 3-4/10-1 x 00,0 ". Type de filetage est cours. L’alliage est L 12 14.
Poids &Dimensions
- Longueur installée 1 0 %"
- Taille 1/2-13
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Insert pour métal
- En alliage 12L 14
- Type de filetage Grossier
- Conception Paroi épaisse
- Quantité par paquet 5
- Marque EZ Lok
- Matériau Acier au carbone
- Style Imperial
- Numéro de référence du fabricant 329-801
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Outil d'installation hexagonal 1/2-13 pour douilles taraudées - EZ-Lok 500-7
Article nº : B435430
Pas encore évalué
24,00 $
Acier au carbone 1/2-13 insérer pour métal - 801 - 329 - Made In USA, qté par paquet : 5
4,26 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires