Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Douille à paroi mince M4-0,7 pour métal – 319-M4 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M4-0,7 pour métal – 319-M4 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Article nº : WBB435414

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

2,82 $ ch.

Prix: 14,10 $ / Pkg de 5

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 14,10 $ /pkg.
  • Achetez 5-9 13,40 $ /pkg.
  • Acheter 10+ 12,95 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Douille à paroi mince M5-0,8 pour métal – 319-M5 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M5-0,8 pour métal – 319-M5 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M10-1,5 pour métal – 319-M10 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M10-1,5 pour métal – 319-M10 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

10-32 à paroi fine Insert pour métal - 319-332-Made In USA, qté par paquet : 10

10-32 à paroi fine Insert pour métal - 319-332-Made In USA, qté par paquet : 10

3/8-16 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 6 - Made In USA, qté par paquet : 10

3/8-16 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 6 - Made In USA, qté par paquet : 10

5/16-18 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 5 - Made In USA, qté par paquet : 10

5/16-18 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 5 - Made In USA, qté par paquet : 10

1/4-20 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 4 - Made In USA, qté par paquet : 10

1/4-20 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 4 - Made In USA, qté par paquet : 10

Douille à paroi mince M6-1 pour métal – 319-M6 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M6-1 pour métal – 319-M6 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

8-32 en acier au carbone Insert pour Metal - 329-008-Made In USA, qté par paquet : 10

8-32 en acier au carbone Insert pour Metal - 329-008-Made In USA, qté par paquet : 10

Insert de réparation fileté pour le métal, paroi mince, M4-0,7 x5/16-18 x. 312", en acier au carbone.

Poids &Dimensions

  • Longueur installée 312 %"
  • Taille M4 x 0,7

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Description Insert pour métal
  • En alliage 12L 14
  • Type de filetage Grossier
  • Conception Paroi mince
  • Quantité par paquet 5
  • Marque EZ Lok
  • Matériau Acier au carbone
  • Style Métrique
  • Numéro de référence du fabricant 319-M4
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Douille à paroi mince M4-0,7 pour métal – 319-M4 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M4-0,7 pour métal – 319-M4 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Article nº : WBB435414

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant