Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
Écrou rapporté, M5-0.8, acier inoxydable, 453-5, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Article nº : WBB435564
Pas encore évalué
4,72 $ ch.
Prix: 23,60 $ / Pkg de 5
Rabais de quantité
-
Achetez 1-4
23,60 $ /pkg.
-
Achetez 5-9
22,45 $ /pkg.
-
Acheter 10+
21,70 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Écrou rapporté, M6-1.0, acier inoxydable, 453-6, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Écrou rapporté, M6-1.0, acier inoxydable, 453-6, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Écrou rapporté, M4-0.7, acier inoxydable, 453-4, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Écrou rapporté, M4-0.7, acier inoxydable, 453-4, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Écrou rapporté, M8-1.25, acier inoxydable, 453-8, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Écrou rapporté, M8-1.25, acier inoxydable, 453-8, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Écrou rapporté, M3-0.5, acier inoxydable, 453-3, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Écrou rapporté, M3-0.5, acier inoxydable, 453-3, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Écrou rapporté, M12-1.75, acier inoxydable, 453-12, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Écrou rapporté, M12-1.75, acier inoxydable, 453-12, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
◄
►
Insert de réparation fileté pour le métal, M5-0,8 x M8-1,25 x.295 », en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
-
Longueur installée
295 %"
-
Taille
M5 x 0,8
Détails du produit
-
pays
Made in USA
-
Description
Insert pour métal
-
En alliage
303
-
Type de filetage
Grossier
-
Conception
Paroi épaisse
-
Quantité par paquet
5
-
Marque
EZ Lok
-
Matériau
Acier inoxydable
-
Style
Métrique
-
Numéro de référence du fabricant
453-5
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous pourriez aussi aimer
◄
►
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
Écrou rapporté, M5-0.8, acier inoxydable, 453-5, fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5
Article nº : WBB435564
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début