Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Peerless™ 8056235 1/4» Quick Link-20/carton-ne pas utiliser pour le levage aérien, qté par paquet : 20

Peerless™ 8056235 1/4» Quick Link-20/carton-ne pas utiliser pour le levage aérien, qté par paquet : 20

Article nº : WBB439667

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

1,82 $ ch.

Prix: 36,40 $ / Pkg de 20

Quantité

Les clients ont également été consultés

Peerless™ 8056135 3/16» Quick Link-20/carton-ne pas utiliser pour le levage aérien, qté par paquet : 20

Peerless™ 8056135 3/16» Quick Link-20/carton-ne pas utiliser pour le levage aérien, qté par paquet : 20

Peerless™ 8056035 1/8» Quick Link-20/carton-ne pas utiliser pour le levage aérien, qté par paquet : 20

Peerless™ 8056035 1/8» Quick Link-20/carton-ne pas utiliser pour le levage aérien, qté par paquet : 20

Peerless™ 8451000 9/32" V10 Oblong Master Link

Peerless™ 8451000 9/32" V10 Oblong Master Link

Peerless™ 8453280 9/32" G8 Lien de couplage mécanique

Peerless™ 8453280 9/32" G8 Lien de couplage mécanique

Manille d'ancrage à vis galvanisée Elite Sales HG58SPAS, 5/8 po – Paquet de 10

Manille d'ancrage à vis galvanisée Elite Sales HG58SPAS, 5/8 po – Paquet de 10

Manille d'ancrage à vis galvanisée Elite Sales HG38SPAS, 3/8 po – Paquet de 10

Manille d'ancrage à vis galvanisée Elite Sales HG38SPAS, 3/8 po – Paquet de 10

Global Industrial™ Roue en caoutchouc laminée - Pneu Chock 8"L x 8"W x 8"H

Global Industrial™ Roue en caoutchouc laminée - Pneu Chock 8"L x 8"W x 8"H

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX

1/4" quick link 20/ctn, limite de charge de travail 800 lbs

Remarque : non destiné pour levage aérien.

Poids &Dimensions

  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
  • Diamètre du matériau - Taille de la chaîne 1/4 po

Détails du produit

  • pays La Chine
  • Description Liens rapides
  • Type de construction Connecteurs & liens
  • Grade Calibre 43
  • Quantité par paquet 20
  • Marque Peerless
  • Matériau Acier à faible teneur en carbone
  • Numéro de référence du fabricant 8056235
  • Couleur Argent
  • Matériau du corps Acier à faible teneur en carbone
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Peerless™ 8056235 1/4» Quick Link-20/carton-ne pas utiliser pour le levage aérien, qté par paquet : 20

Peerless™ 8056235 1/4» Quick Link-20/carton-ne pas utiliser pour le levage aérien, qté par paquet : 20

Article nº : WBB439667

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant