Souvent achetés ensemble
Prix : 89,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 89,95 $ ch.
- Achetez 3-5 84,95 $ ch.
- Acheter 6+ 82,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Taille du pad 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Type Plateau de polissage
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 5
- Description Pour polir les planchers propres et secs
- Vitesse de la machine 1000 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 261165WH
- Forme du tampon Rond
- Couleur Blanc
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Roxanne
Date de : Avril 13, 2024
-
Reviewer : camionette
Date de : Août 26, 2019
Votre commentaire :
Service à la clientèle était d'excellents produits fonctionnent. -
Reviewer : DIONNE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai commandé 4 cas de la 20" blanc, tampons et la personne que j’ai commandé pour polissage a fait profiter de leur utilisation. -
Reviewer : Howard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bon -
Reviewer : Jody
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit -
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime la livraison rapide de ce produit et vais commander plus dans l’avenir.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce coussin adaptera le laveur de sol filaire global industrial 20" ? Article #T97261990
Question posée par : TJ, 12, 2018 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
TJ Bonjour, oui ce coussin est compatible car il a le même diamètre. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Global Industrial™ Double Speed Floor Machine, 20 » Chemin de nettoyage
Article nº : 641253
Pas encore évalué
1 899,00 $
Global Industrial™ 20 » Floor Machine Scrub Brush
Article nº : 641260
Pas encore évalué
349,95 $
Global Industrial™ 20 » Polissage Pad, Blanc, 5 Par Caisse
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires