Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 20" Burnisher Pad, High Freq., Soft to Medium Finish - 5 Per Case

Global Industrial™ 20" Burnisher Pad, High Freq., Soft to Medium Finish - 5 Per Case

Article nº : WB261166

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 20" Burnisher Pad, High Freq., Soft to Medium Finish - 5 Per Case
  • Global Industrial™ 20 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

    89,95 $

  • Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

    92,95 $

  • Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

    90,95 $

Prix : 90,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 90,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 85,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 84,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Métro DataVac® Duster® électrique

Métro DataVac® Duster® électrique

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

GLOBAL INDUSTRIAL™ FLOOR BURNISHERS
Brunissoir champagne Pad 20"
Pad est faite en utilisant 100 % recyclé fibre de polyester avec 80 % post consommation déchets. Utilise des résines de latex à base d’eau dans la liaison des processus afin d’éliminer les résines dangereux. Tampon brunissoir Champagne doit être utilisé avec des machines jusqu'à 3 000 tr/min. Pad de polissage UHS a un liant très caoutchouté. Recommandé pour soft aux finitions de l’étage moyen. Vendu à 5 par carton.

Poids &Dimensions

  • Taille du pad 20 in (50,8 cm)

Détails du produit

  • Type Pad de polissage
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 5
  • Description Pour les surfaces douces à moyennes
  • Vitesse de la machine 3000 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant 261166
  • Forme du tampon Rond
  • Couleur Brun
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Joseph

    Date de : Août 06, 2023

    Commis réceptionnaire
    Votre commentaire :
    Ressemblez à l’image.
  • Reviewer : Elizabeth

    Date de : Avril 23, 2019

    BRUNISSOIR PAD 20"
    Votre commentaire :
    NOUS UTILISONS CES DOUX AUX PADS MOYENS SUR NOS TUILES EN TERRE CUITE ET IL DONNE VRAIMENT LES ÉTAGES UN LUSTRE BRILLANT.
  • Reviewer : Keith

    Date de : Avril 23, 2019

    Tampons
    Votre commentaire :
    Ils sont bons
  • Reviewer : Derek

    Date de : Avril 23, 2019

    Faire briller
    Votre commentaire :
    Ce produit fonctionne très bien. Nous venons d’avoir notre planchers d’usine refaites et cela aide Gardez-le comme neuf.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ 20 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

89,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

92,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

90,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 20" Burnisher Pad, High Freq., Soft to Medium Finish - 5 Per Case

Global Industrial™ 20" Burnisher Pad, High Freq., Soft to Medium Finish - 5 Per Case

Article nº : WB261166

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 20" Burnisher Pad, High Freq., Soft to Medium Finish - 5 Per Case
    Global Industrial™ 20" Burnisher Pad, High Freq., Soft to Medium Finish - 5 Per Case
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant