Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau

Article nº : WB238641R

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau
  • Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 76" H, gris

    685,00 $

  • Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" h Panneau avec 1 Passer par le câble

    145,95 $

  • Interion® Kit de connecteur à trois voies pour 76" H Panel avec 1 Passer à travers le câble

    145,95 $

Prix : 60,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238642R pour panneau H 76 « sans câble

Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238642R pour panneau H 76 « sans câble

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 60"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 60"H Panneau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 64" h Panneau avec 1 Passer par le câble

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 64" h Panneau avec 1 Passer par le câble

Interion® Kit de connecteur à trois voies pour 64" H Panel avec 1 Passer à travers le câble

Interion® Kit de connecteur à trois voies pour 64" H Panel avec 1 Passer à travers le câble

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Non électriques Bureau cloison panneau avec Raceway, 36-1/4" W x 76" H, bleu

Interion® Non électriques Bureau cloison panneau avec Raceway, 36-1/4" W x 76" H, bleu

Interion® Non électriques Bureau cloison panneau avec Raceway, 60-1/4" W x 76" H, bleu

Interion® Non électriques Bureau cloison panneau avec Raceway, 60-1/4" W x 76" H, bleu

Interion® Kit de connecteur de 90 degrés pour 42" Panneau

Interion® Kit de connecteur de 90 degrés pour 42" Panneau

Interion® Bouchon de base de fin

Interion® Bouchon de base de fin

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris

Interion® Deluxe Wood Filler Block for Partition

Interion® Deluxe Wood Filler Block for Partition

Interion® arrondis Corner table avec Support Post, 24" rayon, gris

Interion® arrondis Corner table avec Support Post, 24" rayon, gris

CLOISONS de bureau interion® avec câble modulaire gestion RACEWAY
Interion® Par Global Industrial 90° Connector Kit pour 76"H Panel
Durable connecteur en acier avec finition noire rejoint facilement 2 cloisons de protection des renseignements personnels à un angle de 90°. Comprend un 72, « poste de remplissage en plastique H et un coin base cap. Commander le kit 1 pour chaque connexion de l’angle prévue. Montage facile avec le matériel inclus.

Ce kit ne comprend pas tout câblage d’alimentation. Si vous avez besoin d’un kit qui comprend un câble pour passer de l’électricité à travers, veuillez vous référer au modèle P. 238641

Poids &Dimensions

  • Hauteur 76 in (193,04 cm)

Détails du produit

  • Type Connecteur
  • Pour une utilisation avec Cloisons traditionnelles 76 » H avec Raceway
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Collection Traditionnel
  • Description Kit de connecteur d’angle 90 ° pour panneau H 76 »
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 238641R
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Câble interion® étendu/coin - 31"

95,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau

Article nº : WB238641R

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau
    Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau
    Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau
    Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau
    Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau
    Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 76" H Panneau
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant