Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Article nº : WB269682BL

(45)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Noir
  • Vert
  • Jaune
  • Effacer
  • Rouge
  • Bleu

Bleu

Prix initial : 7,00 $

5,60 $ ch.

Prix promotionnel: 67,20 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 16 (C), 18 (D), 8 (F) Bacs bleus, 36 « L x 15 » P x 50 « H

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 16 (C), 18 (D), 8 (F) Bacs bleus, 36 « L x 15 » P x 50 « H

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, vert, qté par paquet : 12

Armoire de rangement industrielle mondiale avec 136 bacs bleus, non assemblés, 417 lb Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H

Armoire de rangement industrielle mondiale avec 136 bacs bleus, non assemblés, 417 lb Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Armoire de rangement industriel global avec 136 bacs bleus, assemblés, 417 lb. Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H

Armoire de rangement industriel global avec 136 bacs bleus, assemblés, 417 lb. Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Largeur intérieure 4-3/8 po (11,11 cm)
  • Hauteur intérieure 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Poids 1,2 lbs (.55 kg)
  • Longueur 10-7/8 po (27,62 cm)
  • Taille (L x l x H) 10-7/8 x 5-1/2 x 5 po
  • Longueur intérieure 10-1/4 po (26,04 cm)
  • Capacité de poids 30 lbs (13,64 kg)
  • Capacité de poids empilé 50 lbs (22,73 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 1
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 12
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Série Premium
  • Numéro de référence du fabricant 269682BL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    39
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    2
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Robert

    Date de : Octobre 21, 2021

    ORGANISER
    Votre commentaire :
    FONCTIONNE TRÈS BIEN DANS LA CAMIONNETTE DE TRAVAIL
  • Reviewer : DANIEL

    Date de : Juin 27, 2020

    Bacs
    Votre commentaire :
    Comme prévu
  • Reviewer : STEVEN

    Date de : Avril 03, 2020

    Grand produit et expédition rapide.
    Votre commentaire :
    Grand produit et expédition rapide. Très juste prix aussi.
  • Reviewer : STEVE

    Date de : Avril 03, 2020

    Grande qualité et grand prix
    Votre commentaire :
    Des bacs bien faits à un coût raisonnable.
  • Reviewer : Eric Bretzel

    Date de : Octobre 24, 2019

    Très satisfait
    Votre commentaire :
    Grande valeur, service à la clientèle encore meilleur
  • Reviewer : Joan

    Date de : Juillet 25, 2019

    Produit robuste
    Votre commentaire :
    Ce bac d'empilage est très robuste et s'empile bien. Il a été livré rapidement.
  • Reviewer : Smitha

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Bonne qualité, prix excellents et service incroyable
  • Reviewer : Herb

    Date de : Avril 23, 2019

    Rangement pour petites pièces
    Votre commentaire :
    Produit a été vigoureux et exactement la bonne taille pour manipuler les pièces avec une grande variété de tailles. La possibilité de prendre un bac pour le lieu de travail est grande par rapport à tiroirs.
  • Reviewer : GERRY

    Date de : Avril 23, 2019

    D’achat de l’acheteur
    Votre commentaire :
    conveinent
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Avril 23, 2019

    5+
    Votre commentaire :
    Ce produit est un excellent produit. Il peut contenir jusqu'à gouttes/battant/abus constants. Assurez-vous de qu'obtenir les étiquettes qui vont de pair.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Article nº : WB269682BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant