Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24

Article nº : WB269680BL

(12)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Noir
  • Vert
  • Jaune
  • Bleu
  • Effacer
  • Rouge

Bleu

2,33 $ ch.

Prix: 55,92 $ / Pkg de 24

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 55,92 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 53,12 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 51,45 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ Louvered Bench Rack w / 16 (B), 6 (G) Bacs bleus, 36 « L x 15 » P x 20 « H

Global Industrial™ Louvered Bench Rack w / 16 (B), 6 (G) Bacs bleus, 36 « L x 15 » P x 20 « H

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 32 (B), 8 (E), 2 (H) Bacs bleus, 36 « L x 15 « P x 50 » H

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 32 (B), 8 (E), 2 (H) Bacs bleus, 36 « L x 15 « P x 50 » H

Armoire de rangement industriel global avec 136 bacs bleus, assemblés, 417 lb. Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H

Armoire de rangement industriel global avec 136 bacs bleus, assemblés, 417 lb. Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H

Global Industrial™ Bin Cabinet Deep Door - 156 Blue Bins, 16-Gauge Unassembled Cabinet 38x24x72

Global Industrial™ Bin Cabinet Deep Door - 156 Blue Bins, 16-Gauge Unassembled Cabinet 38x24x72

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Largeur intérieure 3-7/16 po (8,73 cm)
  • Hauteur intérieure 2-13/16 po (7,14 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Longueur 5-3/8 po (13,65 cm)
  • Taille (L x l x H) 5-3/8 x 4-1/8 x 3 po
  • Longueur intérieure 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Capacité de poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Capacité de poids empilé 25 lbs (11,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 1
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 24
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Série Premium
  • Numéro de référence du fabricant 269680BL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    9
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : brownie

    Date de : Octobre 23, 2023

    très utile
    Votre commentaire :
    Grand gain de place
  • Reviewer : SCOTT

    Date de : Octobre 10, 2021

    Grande qualité
    Votre commentaire :
    Juste ce que je cherchais. Merci
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Mai 30, 2020

    Mes bacs
    Votre commentaire :
    Un service rapide et awsome.
  • Reviewer : Terry Shoemaker

    Date de : Octobre 29, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    C'est un excellent produit pour l'organisation. C'est simple, mais c'est aussi cohérent. J'ai commandé cela avant, et sera à nouveau si nécessaire. Merci !
  • Reviewer : TERRY

    Date de : Avril 23, 2019

    4-1/8 X 5-3/8 X 3 BACS BLEUS
    Votre commentaire :
    Bacs de Nice, uniformes, utilisable, empilable. Ils sont les meilleurs, lorsqu’il est placé sur un panneau de mur fait pour eux.
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Avril 23, 2019

    Stockage des pièces en plastique empilable Bin Small
    Votre commentaire :
    Ils étaient faciles à commander, est venu assez rapide et fonctionnent très bien pour ranger le petit matériel électronique.
  • Reviewer : Cornelius

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs de rangement en plastique bleu
    Votre commentaire :
    Un bac très utile pour le stockage de grandes quantités de matériel de cale de maison comme des vis, des clous de différentes tailles.
  • Reviewer : Gerard

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonnes choses
    Votre commentaire :
    J’étais impressionner pour la livraison très rapide !
  • Reviewer : rayhawk@charter.net

    Date de : Avril 23, 2019

    Boîtes empilables en plastique
    Votre commentaire :
    Commandé le lot de 24. À l’aide de chacun d’eux de mettre des articles divers en. Leur utilisation dans mon hangar où je travaille à partir quand il n’est pas trop froid ou trop chaud.
  • Reviewer : Scott

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand bac
    Votre commentaire :
    Voici les bacs excellents pour le prix par rapport à leurs concurrents. Son vraiment de mauvais mais que l'on ne peut pas terminer de remplir leur panier en achetant moins puis 24 emplacements à la fois. J’ai besoin de quatre autres ! Suppose que je dois aller au concurrent...
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24

Article nº : WB269680BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant