Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pilote global de ™ 13" de remplacement

Pilote global de ™ 13" de remplacement

Article nº : WB261128

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Pilote global de ™ 13" de remplacement
  • Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

    47,95 $

  • Global Industrial™ 13 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

    47,95 $

  • Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui

    95,95 $

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Auto Walk-Behind Floor Scrubber, 20 » Cleaning Path

Global Industrial™ Auto Walk-Behind Floor Scrubber, 20 » Cleaning Path

Métro DataVac® Duster® électrique

Métro DataVac® Duster® électrique

Récureuse automatique avec la conception de la plate-forme offre nettoyage supérieur. Nécessite deux pour 26" laveurs automatique de batterie (vendu séparément).

Poids &Dimensions

  • Taille du pad 13 in (33,02 cm)

Détails du produit

  • Type Patin
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Description Retient les garnitures de plancher
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 261128
  • Forme du tampon Rond
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Acheter quelques bouchons à vis et si oui quelle est la partie #

    Question posée par : Jeff, 21, 2016 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Jeff, oui, une spéciale ordre peut être demandée pour juste les cache-vis en communiquant avec notre équipe des ventes. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pilote global de ™ 13" de remplacement

Pilote global de ™ 13" de remplacement

Article nº : WB261128

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Pilote global de ™ 13" de remplacement
    Pilote global de ™ 13" de remplacement
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant