Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24

Article nº : WB269681RD

(12)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Rouge
  • Bleu
  • Effacer
  • Vert
  • Noir
  • Jaune

Rouge

2,59 $ ch.

Prix: 62,16 $ / Pkg de 24

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 62,16 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 59,04 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 57,12 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, noir, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, noir, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Louvered Bench Rack w / 8 (B), 8 (C), 6 (D) Red Bins, 36 « L x 15 » P x 20 « H

Global Industrial™ Louvered Bench Rack w / 8 (B), 8 (C), 6 (D) Red Bins, 36 « L x 15 » P x 20 « H

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 16 (C), 18 (D), 8 (F) Red Bins, 36 « L x 15 » P x 50 « H

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 16 (C), 18 (D), 8 (F) Red Bins, 36 « L x 15 » P x 50 « H

Global Industrial™ Mobile Floor Rack w / 48 (C), 24 (D), 24 (F) Red Bins, 36 « L x 25-1/2 « P x 55 « H

Global Industrial™ Mobile Floor Rack w / 48 (C), 24 (D), 24 (F) Red Bins, 36 « L x 25-1/2 « P x 55 « H

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Largeur intérieure 3-7/16 po (8,73 cm)
  • Hauteur intérieure 2-13/16 po (7,14 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Longueur 7-3/8 po (18,73 cm)
  • Taille (L x l x H) 7-3/8 x 4-1/8 x 3 po
  • Longueur intérieure 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Capacité de poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Capacité de poids empilé 25 lbs (11,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 1
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 24
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Série Premium
  • Numéro de référence du fabricant 269681RD
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    12
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : II.

    Date de : Août 26, 2020

    parfait
    Votre commentaire :
    Produit parfait, mais le site web a rendu presque impossible à trouver
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    4 l’argent
    Votre commentaire :
    Vous ne pouvez pas battre la qualité/valeur pour l’argent. J’utilise ces emplacements pour les écrous, boulons, vis
  • Reviewer : Joe

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Très bon produit et prix avantageux.
  • Reviewer : John E.

    Date de : Avril 23, 2019

    Emplacements des pièces
    Votre commentaire :
    Ils ont travaillé pour ce que je voulais pour, modèle Rocket pièces.
  • Reviewer : VICKY

    Date de : Avril 23, 2019

    bacs
    Votre commentaire :
    Ces fonctionné parfait pour dans notre salle de fourniture de bureau.
  • Reviewer : Rodney

    Date de : Avril 23, 2019

    Akro Mills totes
    Votre commentaire :
    Ces sacoches fonctionnent très bien en milieu industriel
  • Reviewer : Philippe

    Date de : Avril 23, 2019

    Boîtes rouges
    Votre commentaire :
    Ont utilisé ces conteneurs de rouge, bleu, jaune & rouge pendant des années & reviens ! 1
  • Reviewer : Lena

    Date de : Avril 23, 2019

    Examen de bac
    Votre commentaire :
    Fonctionne parfaitement pour notre application
  • Reviewer : LYLE

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent achat et robuste point
    Votre commentaire :
    Les emplacements sont assez robustes et ne semblent pas se plier comme les moins chères. J’ai branche sur un 100 eux d’organiser les écrous, boulons, rondelles, ampoules, vis, clous etc. dans mon Mancave. Ils travaillent beaucoup. J’ai rempli un 4 x 7 x 3 pouces bin jusqu’au sommet de 3/4 "x 3-1/2" boulons en acier inoxydable et le bac n’a pas même flex déformé ! Im impressionné !!! Oui, je les recommande à mes amis, surtout pour le prix pour que global leur offre !
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent
    Votre commentaire :
    Excellent produit.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24

Article nº : WB269681RD

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, rouge, qté par paquet : 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant