Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Article nº : WB269681GN

(8)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Rouge
  • Bleu
  • Effacer
  • Vert
  • Noir
  • Jaune

Vert

2,59 $ ch.

Prix: 62,16 $ / Pkg de 24

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 62,16 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 59,04 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 57,12 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Largeur intérieure 3-7/16 po (8,73 cm)
  • Hauteur intérieure 2-13/16 po (7,14 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Longueur 7-3/8 po (18,73 cm)
  • Taille (L x l x H) 7-3/8 x 4-1/8 x 3 po
  • Longueur intérieure 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Capacité de poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Capacité de poids empilé 25 lbs (11,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 1
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 24
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Série Premium
  • Numéro de référence du fabricant 269681GN
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Vert

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : IRMA

    Date de : Juin 11, 2021

    RESC
    Votre commentaire :
    génial
  • Reviewer : ARTHUR W

    Date de : Janvier 20, 2021

    BOÎTES DE RANGEMENT EMPILABLES
    Votre commentaire :
    TRÈS BONNE QUALITÉ. FACILE À COMMANDER ET LIVRAISON RAPIDE.
  • Reviewer : Ren

    Date de : Mai 30, 2020

    MEILLEURS BACS SUR LE MARCHÉ
    Votre commentaire :
    Ces bacs sont superbes!!! Je les utilise sur mon banc de rechargement quand je fais des balles rechargées après une longue journée de tir fin. Non seulement ils sont bien faits, mais ma boîte de 24 bacs m’a coûté ce que deux bacs coûterait de RCBS!!! Et ils sont le bac EXACT sans RCBS estampillé sur le côté. L’expédition est extrêmement rapide et ces bacs viennent dans de nombreuses tailles et couleurs. MERCI, GLOBAL INDUSTRIAL!!!
  • Reviewer : David Hoover (en)

    Date de : Septembre 24, 2019

    Bon bac de stockage
    Votre commentaire :
    Ces bacs étaient exactement ce que je cherchais et à un bon prix. Je les utilise pour stocker des attaches de magasin.
  • Reviewer : Jaclyn

    Date de : Août 19, 2019

    Taille parfaite, bac de qualité
    Votre commentaire :
    Nous avons commandé ces bacs pour organiser notre armoire de fournitures de bureau et ils sont de taille parfaite. La qualité est excellente et l'empilage facile fait pour l'utilisation facile.
  • Reviewer : RAY

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs de grande Auto Shop
    Votre commentaire :
    Excellent produit
  • Reviewer : MIKE

    Date de : Avril 23, 2019

    bacs en plastique
    Votre commentaire :
    Ben vraiment sympa. Il s’intègrent parfaitement dans une application de trois tiroir large.
  • Reviewer : LYLE

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent achat et robuste point
    Votre commentaire :
    Les emplacements sont assez robustes et ne semblent pas se plier comme les moins chères. J’ai branche sur un 100 eux d’organiser les écrous, boulons, rondelles, ampoules, vis, clous etc. dans mon Mancave. Ils travaillent beaucoup. J’ai rempli un 4 x 7 x 3 pouces bin jusqu’au sommet de 3/4 "x 3-1/2" boulons en acier inoxydable et le bac n’a pas même flex déformé ! Im impressionné !!! Oui, je les recommande à mes amis, surtout pour le prix pour que global leur offre !
  • Reviewer : Steve

    Date de : Avril 23, 2019

    Prix bon marché et utile
    Votre commentaire :
    Stockage de grandes pièces et prix bas
  • Reviewer : Greg T

    Date de : Avril 23, 2019

    Petits bacs
    Votre commentaire :
    Ces bacs sont sympas pour les plus petites pièces. Je n’ai pas de grandes mains, mais encore ne peut pas atteindre en et simplement saisir pièces à. Le prix est très bon et la qualité est bonne aussi.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Article nº : WB269681GN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant