Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Article nº : WB269684BL

(21)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Vert
  • Noir
  • Jaune
  • Effacer
  • Rouge
  • Bleu

Bleu

Prix initial : 11,50 $

9,20 $ ch.

Prix promotionnel: 110,40 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, rouge, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, rouge, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 16 (C), 18 (D), 8 (F) Bacs bleus, 36 « L x 15 » P x 50 « H

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 16 (C), 18 (D), 8 (F) Bacs bleus, 36 « L x 15 » P x 50 « H

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Armoire de rangement industrielle mondiale avec 136 bacs bleus, non assemblés, 417 lb Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H

Armoire de rangement industrielle mondiale avec 136 bacs bleus, non assemblés, 417 lb Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 14-3/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 14-3/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Armoire de rangement industriel global avec 136 bacs bleus, assemblés, 417 lb. Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H

Armoire de rangement industriel global avec 136 bacs bleus, assemblés, 417 lb. Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Largeur intérieure 6-9/16 po (16,67 cm)
  • Hauteur intérieure 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Longueur 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Taille (L x l x H) 14-3/4 x 8-1/4 x 7 po
  • Longueur intérieure 14 in (35,56 cm)
  • Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
  • Capacité de poids empilé 80 lbs (36,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 1
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 12
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Série Premium
  • Numéro de référence du fabricant 269684BL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    18
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    2
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Joe

    Date de : Septembre 30, 2023

    Entreposage des pièces de clôture
    Votre commentaire :
    Les bacs fonctionnaient parfaitement pour ranger les raccords de clôture.
  • Reviewer : SAL

    Date de : Janvier 12, 2022

    conteneur de stockage
    Votre commentaire :
    Le produit est robuste et bien fait et la taille parfaite pour son utilisation prévue. Il y avait une grande variété de tailles et de styles à choisir et sera mon site de prédilection pour les achats futurs.
  • Reviewer : John

    Date de : Juin 21, 2020

    Grands bacs
    Votre commentaire :
    J’ai des centaines de bacs de toutes tailles. Global les a fournis presque tous au fil des ans. Les prix sont très compétitifs et sont prompts dans l’expédition. Je viens de recevoir 48 30230BL. Je continuerai à commander à Global pour mes besoins futurs. John D.
  • Reviewer : GRICELDA

    Date de : Avril 03, 2020

    économiseur d’espace
    Votre commentaire :
    J’aime que je peux les empiler pour tirer le meilleur parti de l’espace de stockage.
  • Reviewer : Joel

    Date de : Janvier 05, 2020

    Empilage solide et lisse
    Votre commentaire :
    Bacs lourds avec action d'empilement lisse. Facile à récupérer / retourner les bacs par rapport à d'autres options de verrouillage. Meilleur prix pour la taille.
  • Reviewer : Nephthali

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit et prix avantageux
    Votre commentaire :
    Grande
  • Reviewer : Sara

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs de rangement bleu
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien pour les petites pièces.
  • Reviewer : USBS

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs de bonnes
    Votre commentaire :
    Puis uline moins cher et tout aussi bon.
  • Reviewer : Bryan

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit solide
    Votre commentaire :
    Nous avons été à la recherche d’une bonne série de bacs pour divers matériels que nous utilisons dans nos affaires. Ces bacs d’empilage étaient parfaites à nos besoins.
  • Reviewer : ERIK

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs
    Votre commentaire :
    Robuste & abordable
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Ceux-ci se cumule avec les produits de Triton qui font la même taille ?

    Question posée par : Sandee, 27, 2015 août

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Août 27, 2015

      « Je suppose que vous parlez avec bacs empilables de Triton. Techniquement ils devraient empilez, mais nous ne pouvons pas garantir qu’il sera un bon ajustement car bin différents fabricants font volontairement légères différences dans leurs bacs afin qu’ils ne seront pas exactement interchangeables. "

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Article nº : WB269684BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant