Prix initial : 11,50 $
9,20 $ ch.
Prix promotionnel: 110,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Largeur intérieure 6-9/16 po (16,67 cm)
- Hauteur intérieure 6-3/4 po (17,15 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
- Longueur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Taille (L x l x H) 14-3/4 x 8-1/4 x 7 po
- Longueur intérieure 14 in (35,56 cm)
- Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
- Capacité de poids empilé 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Nombre d’emplacements de diviseur 1
- Pile et/ou nid Stack & Hang
- Type Bac coloré
- Quantité par paquet 12
- Matériau Plastique
- Marque Global Industrial
- Série Premium
- Numéro de référence du fabricant 269684YL
- Nombre de piles 6
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
-
Bins d’empilage mondiaux
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Gary
Date de : Août 19, 2021
-
Reviewer : WILLIAM
Date de : Août 14, 2021
Votre commentaire :
Conteneurs en plastique incroyables -
Reviewer : DAVID
Date de : Septembre 27, 2020
Votre commentaire :
Ils s’intègrent très bien dans le cabinet global que j’avais déjà. -
Reviewer : TOM
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Excellent produit et expédié rapidement. Je vous remercie. -
Reviewer : MARK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Détient les choses dont nous avons besoin. Durable pour l’acier outillage jeté dedans et dehors -
Reviewer : ANTHONY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Aussi bon comme le Akrobins mais au meilleur coût. -
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Coût bien construit, raisonnable. -
Reviewer : CAROLYN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes très satisfaits de ces bacs. Ils sont exactement ce que nous recherchions pour nous aider à organiser la salle de notre stock et nos camions de service. -
Reviewer : Matt
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bin est solide et bien fait, les dimensions étaient sur place. En conversion unboxing, j’ai remarqué qu’un bac avait craqué sur la lèvre, alors nous avons pris des photos et les a soumis à Global et ils ont immédiatement envoyé un remplacement. J’ai commandé les diviseurs d’aller avec eux et ils s’adaptent parfaitement et sont lourds. Ces bacs et séparateurs ne sont pas composés de matériaux bon marché ! Ceux-ci devraient durer toute une vie ! Très bon produit ! -
Reviewer : CAROLYN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces bacs sont exactement ce que nous recherchions à garder tous nos articles petit inventaire proprement sur nos étagères.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
puis-je commander seulement 6 PC. ?
Question posée par : moishe, 12, 2017 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Moishe, ceux-ci ne sont disponibles en paquets de 12. Nous offrons d’autres tailles en paquets de 6. http://www.globalindustrial.com/g/Storage/bins-Totes-containers/Stacking-bins/Premium-Stacking-bins nous vous remercions de votre intérêt pour notre produit.
-
Aigner Bin Buddy BB-24 Porte-étiquettes adhésifs (insert haut/bas) 2 » x 4 » pour Bin, Pack de 25
Article nº : B245677
Pas encore évalué
46,95 $
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12
9,2 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires