Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Article nº : WB269686BL

(13)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Noir
  • Vert
  • Jaune
  • Effacer
  • Rouge
  • Bleu

Bleu

Prix initial : 17,25 $

13,75 $ ch.

Prix promotionnel: 82,50 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 14-3/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 14-3/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, vert, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, vert, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, rouge, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, rouge, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, rouge, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, rouge, qté par paquet : 3

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 32 (B), 8 (E), 2 (H) Bacs bleus, 36 « L x 15 « P x 50 » H

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 32 (B), 8 (E), 2 (H) Bacs bleus, 36 « L x 15 « P x 50 » H

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Global Industrial™ Bin Cabinet Deep Door - 132 Blue Bins, 16-Gauge Unassembled Cabinet 38x24x72

Global Industrial™ Bin Cabinet Deep Door - 132 Blue Bins, 16-Gauge Unassembled Cabinet 38x24x72

Global Industrial™ Bin Cabinet Deep Door - 132 Blue Bins, 16-Gauge Assembled Cabinet 38x24x72

Global Industrial™ Bin Cabinet Deep Door - 132 Blue Bins, 16-Gauge Assembled Cabinet 38x24x72

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Largeur intérieure 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Hauteur intérieure 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Taille (L x l x H) 14-3/4 x 16-1/2 x 7 po
  • Longueur intérieure 14 in (35,56 cm)
  • Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
  • Capacité de poids empilé 80 lbs (36,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 3
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Série Premium
  • Numéro de référence du fabricant 269686BL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    11
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jeff

    Date de : Août 25, 2022

    Très durable
    Votre commentaire :
    Un joli conteneur de stockage que j’achèterais à nouveau
  • Reviewer : Anonyme

    Date de : Mai 15, 2022

    Grande qualité
    Votre commentaire :
    Tout ce que nous recherchions. Étude et la taille parfaite.
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Février 20, 2021

    conteneur de stockage
    Votre commentaire :
    bonne qualité et design
  • Reviewer : CHARKEITHA ( CHARKEITHA )

    Date de : Février 13, 2021

    Grand stockage
    Votre commentaire :
    ça m'est égal
  • Reviewer : Gayla

    Date de : Février 13, 2020

    Technologie d’inventaire
    Votre commentaire :
    Ces bacs de stockage sont grands.
  • Reviewer : ELIZABETH

    Date de : Avril 23, 2019

    Durable
    Votre commentaire :
    Produit est durable et facile à entreposer. Facile à appliquer des étiquettes.
  • Reviewer : USBS

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs de bonnes
    Votre commentaire :
    Moins cher qu’uline et tout aussi bon !
  • Reviewer : Stanley

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs bacs bleus
    Votre commentaire :
    Produit est durable et la taille parfaite pour mon application.
  • Reviewer : SUSANNE

    Date de : Avril 23, 2019

    Grands bacs font le travail
    Votre commentaire :
    Ces bacs sont robustes, bien fait et faire exactement ce qu’ils sont censés pour faire. Ils détiennent des trucs !
  • Reviewer : CARLOS

    Date de : Avril 23, 2019

    robuste avec bon aménagement
    Votre commentaire :
    Nous avons ces bacs empilés haut 3. avec beaucoup de poids en eux. Aucune déformation ou flexion, ils ont remplacé un tas de boîtes en carton.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Article nº : WB269686BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant