Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Keeney Mfg Co 307CP 17GA 1-1/2 "x 1-1/2" chromé brillant siphon sans bouchon de vidange

Keeney Mfg Co 307CP 17GA 1-1/2 "x 1-1/2" chromé brillant siphon sans bouchon de vidange

Article nº : WBB447686

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 80,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Drain New Style Krowne 23-120 à 1 po NPS

Drain New Style Krowne 23-120 à 1 po NPS

Drain d'évier de cuisine Krowne 23-123, 3-1/2 po

Drain d'évier de cuisine Krowne 23-123, 3-1/2 po

Drain plaqué en acier Krowne 23-111 - 1 po NPS 

Drain plaqué en acier Krowne 23-111 - 1 po NPS 

Siphon de sol circulaire Zurn, diamètre de 6 po, laiton, avec vis

Siphon de sol circulaire Zurn, diamètre de 6 po, laiton, avec vis

307CP siphon métal Chrome de 1-1/2 feuillet Joint x hors de Spigot 17 jauge w/nettoyage

Poids &Dimensions

  • Epaisseur de l’acier 17 ga
  • Jauge 17 ga
  • Taille de pipe 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Type P-Trap
  • Pour une utilisation avec Cuisine
  • Marque Keeney fabrication
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant 307CP
  • Couleur Argent
  • Style de connexion Slip mixte x Spigot
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Keeney Mfg Co 307CP 17GA 1-1/2 "x 1-1/2" chromé brillant siphon sans bouchon de vidange

Keeney Mfg Co 307CP 17GA 1-1/2 "x 1-1/2" chromé brillant siphon sans bouchon de vidange

Article nº : WBB447686

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant