Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tapis d’urinoir jetable, paquet de 6 - FM014821

Tapis d’urinoir jetable, paquet de 6 - FM014821

Article nº : WB261200

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Tapis d’urinoir jetable, paquet de 6 - FM014821
  • Tapis de toilette jetable pour commode, paquet de 6 - FM014921

    215,95 $

  • Distributeur de savon liquide vertical ASI® en inox - 0347

    62,95 $

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tapis de toilette jetable pour commode, paquet de 6 - FM014921

Tapis de toilette jetable pour commode, paquet de 6 - FM014921

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

M + A tapis WetStep tapis vidangeable, 2 'x 3', gris - 789020023

M + A tapis WetStep tapis vidangeable, 2 'x 3', gris - 789020023

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Tapis de toilettes jetables offrent une toilette propre & fraîche toute la journée. Augmente la sécurité en réduisant les glissades et les chutes. Empêche la contamination causée par les flaques d’eau. Aide à réduire les coûts d’entretien.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
  • Épaisseur 1/2 en
  • Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)

Détails du produit

  • Type Urinoir Mat
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Palmer Fixture
  • Emplacement de montage Urinoir
  • Matériau Polyéthylène/caoutchouc
  • Style Tapis
  • Numéro de référence du fabricant FM014821
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    tournage de la lune
    Votre commentaire :
    Certains hommes aiment tirer la lune ! Nous pensons que ces tapis sont un atout pour les toilettes des hommes. Un peu plus cher mais efficace sur le long terme.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Combien un treillis durent généralement ? Ou vous changer tous les jours ?

    Question posée par : Août 20, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Août 20, 2012

      Les nattes d’urinoir jetable durent généralement environ 2 mois.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Tapis de toilette jetable pour commode, paquet de 6 - FM014921

215,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Distributeur de savon liquide vertical ASI® en inox - 0347

62,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tapis d’urinoir jetable, paquet de 6 - FM014821

Tapis d’urinoir jetable, paquet de 6 - FM014821

Article nº : WB261200

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tapis d’urinoir jetable, paquet de 6 - FM014821
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant