Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Droit remis bras Tablette amovible pour fauteuil Melody (vendu séparément)

Droit remis bras Tablette amovible pour fauteuil Melody (vendu séparément)

Article nº : WBB449387

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 145,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pupitre à musique mélodie - noir

Pupitre à musique mélodie - noir

Mélodie pile chaise - noir

Mélodie pile chaise - noir

Bras de Tablette amovible pour fauteuil Melody - droit remis

Un bras droitier tablette en option pour une utilisation sur la chaise de la mélodie (Vendu séparément - modèle B449422). Ce bras comprime commodément bascule vers le haut et replie derrière le fauteuil. Garantie limitée de l’année 10.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
  • Profondeur 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur 1/2 en

Détails du produit

  • Description Option droit remis bras Tablette amovible
  • Type Accessoire
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Places publiques nationales
  • Matériau Panneau de particules
  • Style Tablette Arm
  • Numéro de référence du fabricant TA82R
  • Couleur Blanc
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 10 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Mélodie pile chaise - noir

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Pupitre à musique mélodie - noir

94,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Droit remis bras Tablette amovible pour fauteuil Melody (vendu séparément)

Droit remis bras Tablette amovible pour fauteuil Melody (vendu séparément)

Article nº : WBB449387

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant