Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ruban de gainage résistant aux rayons UV 3M™ VentureTape 1507PRTD-Q130 2 PO x 60 VG, noir

Ruban de gainage résistant aux rayons UV 3M™ VentureTape 1507PRTD-Q130 2 PO x 60 VG, noir

Article nº : WBB462452

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 21,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

48 mm x 100yds de bandes de maille de fibre de Shurtape MJ 100, qté par paquet : 24

48 mm x 100yds de bandes de maille de fibre de Shurtape MJ 100, qté par paquet : 24

3M™ aventurer Tape 1507 est mil 3 (76) résistant aux UV bi oriente axialement polypropylène bande (BOPP) enduit d’adhésif acrylique solvant de Venture-CW-par temps froid. Venture 1507 remplace du ruban adhésif en tissu noir, dure plus longtemps et se désagrège pas avec l’âge. Disponible en noir et argent, ruban de Venture 1507 assure une application facile et une performance supérieure et durabilité sur une large plage de températures et de conditions environnementales.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Épaisseur mil 3
  • Longueur 180 pi (54,86 m)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque 3M
  • Matériau Polypropylène résistant aux rayons UV
  • Numéro de référence du fabricant 1507P
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Avril 23, 2019

    acheté pour protéger le câblage utilisé pour tomates
    Votre commentaire :
    acheté ce pour protéger les exposés de branchement fil pour les lumières de porte LED et leurs panneaux solaires et fini par l’utiliser également pour sceller les feuilles dans des adhésifs grave de tempête de vent de plastique de la maison verte
  • Reviewer : Kari

    Date de : Avril 23, 2019

    Fait son travail
    Votre commentaire :
    Ne peut pas se plaindre. Le ruban est utilisé sur nos bobines d’acier et fait son travail.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ruban de gainage résistant aux rayons UV 3M™ VentureTape 1507PRTD-Q130 2 PO x 60 VG, noir

Ruban de gainage résistant aux rayons UV 3M™ VentureTape 1507PRTD-Q130 2 PO x 60 VG, noir

Article nº : WBB462452

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ruban de gainage résistant aux rayons UV 3M™ VentureTape 1507PRTD-Q130 2 PO x 60 VG, noir
    Ruban de gainage résistant aux rayons UV 3M™ VentureTape 1507PRTD-Q130 2 PO x 60 VG, noir
    Ruban de gainage résistant aux rayons UV 3M™ VentureTape 1507PRTD-Q130 2 PO x 60 VG, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant