Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Supports de montage Dehnco Cutter

Supports de montage Dehnco Cutter

Article nº : WBB462493

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 89,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Bulman Products Horizontal Paper Dispenser w/ Cutter, 40-1/2"W x 24"P x 49-3/4"H, Gray

Bulman Products Horizontal Paper Dispenser w/ Cutter, 40-1/2"W x 24"P x 49-3/4"H, Gray

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Encore Packaging Kraft Paper Dispenser w / Lame dentelée pour 24 « Largeur du matériau, 24 « L x 12"L x 12"H

Encore Packaging Kraft Paper Dispenser w / Lame dentelée pour 24 « Largeur du matériau, 24 « L x 12"L x 12"H

Encore Packaging Double Arm Bubble/Foam/Poly Dispenser Wall Mount Unit pour une largeur de matériau de 12 »

Encore Packaging Double Arm Bubble/Foam/Poly Dispenser Wall Mount Unit pour une largeur de matériau de 12 »

Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 48 « Dia. Roll &24 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir

Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 48 « Dia. Roll &24 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Supports de montage de couteaux. Utilisé pour attacher les couteaux de style RC et APN sur le support de rouleau de style de MRS. S’adapter aux montants en T ou aux montants droits; réglable en hauteur le long des montants. Les trieurs, les raquettes d’encartonnage et les couteaux reposent sur des supports. (Série de 2)

Poids &Dimensions

  • Profondeur 17 in (43,18 cm)
  • Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Poids 5 (2,27 kg)

Détails du produit

  • Marque Dehnco
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant D-9049
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Supports de montage Dehnco Cutter

Supports de montage Dehnco Cutter

Article nº : WBB462493

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Supports de montage Dehnco Cutter
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant