Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dehnco Economy Cutter pour 24 « Largeur de matériau, Noir &Blanc

Dehnco Economy Cutter pour 24 « Largeur de matériau, Noir &Blanc

Article nº : WBB462503

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 605,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 60 pouces, noir et blanc

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 60 pouces, noir et blanc

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Supports de montage Dehnco Cutter

Supports de montage Dehnco Cutter

Support de rouleau Dehnco pour 60 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Support de rouleau Dehnco pour 60 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Cette fraise est entièrement assemblée et prête à fonctionner. La coupe bidirectionnelle permet une bâche plus rapide de votre matériau de rouleau. Les systèmes de retenue maintiennent le bord d’attaque de deux rouleaux et facilitent l’accès au matériau. Le cutter de style RC est idéal pour couper une large gamme de matériaux (papier, plastique, papier bulle, mousse, vinyle, fibre de verre, etc.). Cette fraise peut également être montée sur les tables / supports muraux de style TRSEC.

Poids &Dimensions

  • Largeur maximale du matériau 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Dehnco
  • Type de lame Standard
  • Emplacement de montage Socle vendu séparément
  • Description Coupeur d'économie
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant EC-2436
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dehnco Economy Cutter pour 24 « Largeur de matériau, Noir &Blanc

Dehnco Economy Cutter pour 24 « Largeur de matériau, Noir &Blanc

Article nº : WBB462503

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant