Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

ROULEAU VENDU SÉPARÉMENT

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Article nº : WBB462579

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 489,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 60 pouces, noir et blanc

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 60 pouces, noir et blanc

Supports de montage Dehnco Cutter

Supports de montage Dehnco Cutter

Support de rouleau Dehnco pour 60 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Support de rouleau Dehnco pour 60 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Le support à rouleaux unique offre une capacité de largeur de 40 pouces et peut être utilisé avec les fraises de style RC et APN (les fraises sont facultatives). L’unité est construite en acier tubulaire de 1-1/2 « 16 ga et supporte jusqu’à 300 lb. Un ensemble de roulettes est disponible en tant qu’add-on pour rendre le roll stand mobile (Global # 412304 / Part # D-9078). La fraise est vendue séparément.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 30 - 45 pouces
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Largeur maximale du matériau 40 in (101,6 cm)

Détails du produit

  • Marque Dehnco
  • Quantité par paquet 1
  • Emplacement de montage Stand
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant RS-4054
  • Couleur Noir
  • Capacité de roulis 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Article nº : WBB462579

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant