Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 24 « Dia. Roll &36 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir

LAME & ROULEAU VENDU SÉPARÉMENT

Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 24 « Dia. Roll &36 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir

Article nº : WBB462585

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 349,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 48 « Dia. Roll &24 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir

Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 48 « Dia. Roll &24 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Bulman Products Horizontal Paper Dispenser w/ Cutter, 40-1/2"W x 24"P x 49-3/4"H, Gray

Bulman Products Horizontal Paper Dispenser w/ Cutter, 40-1/2"W x 24"P x 49-3/4"H, Gray

Supports de montage Dehnco Cutter

Supports de montage Dehnco Cutter

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Encore Packaging Double Arm Bubble/Foam/Poly Dispenser Wall Mount Unit pour une largeur de matériau de 12 »

Encore Packaging Double Arm Bubble/Foam/Poly Dispenser Wall Mount Unit pour une largeur de matériau de 12 »

Encore Packaging Kraft Paper Dispenser w / Lame dentelée pour 24 « Largeur du matériau, 24 « L x 12"L x 12"H

Encore Packaging Kraft Paper Dispenser w / Lame dentelée pour 24 « Largeur du matériau, 24 « L x 12"L x 12"H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Le support peut être boulonné à n’importe quelle surface plane, table ou mur. Il peut également être utilisé avec les couteaux de style RC et ce. Il est très efficace pour stocker la plupart des produits de rouleaux. Le support a une capacité de poids de 60 lb (bulle, papier, mousse, plastique, etc.). La fraise est vendue séparément.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du rouleau Jusqu’à 24 pouces
  • Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
  • Largeur maximale du matériau 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Marque Dehnco
  • Quantité par paquet 1
  • Emplacement de montage Mur ou dessus de Table
  • Description Table/Wall Roll Stand
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant TRSEC-48-12
  • Couleur Noir
  • Capacité de roulis 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 24 « Dia. Roll &36 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir

Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 24 « Dia. Roll &36 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir

Article nº : WBB462585

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 24 « Dia. Roll &36 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir
    Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 24 « Dia. Roll &36 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant