Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Étiquettes d’expédition avec impression « Attention lourde », 5"L x 3"W, jaune vif, rouleau de 500

Étiquettes d’expédition avec impression « Attention lourde », 5"L x 3"W, jaune vif, rouleau de 500

Article nº : WBB464554

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 26,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 26,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 25,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 24,50 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Étiquettes en papier avec impression « Petites pièces jointes », 5 L x 3 pouces, vert fluorescent, rouleau de 500

Étiquettes en papier avec impression « Petites pièces jointes », 5 L x 3 pouces, vert fluorescent, rouleau de 500

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Étiquette de livraison bilingue « Fragile – Manipuler avec soin », 4 po x 4 po

Étiquette de livraison bilingue « Fragile – Manipuler avec soin », 4 po x 4 po

Étiquette d'expédition This Side Up à 2 flèches - 3 po X 4 po - Bilingue

Étiquette d'expédition This Side Up à 2 flèches - 3 po X 4 po - Bilingue

Ces étiquettes d’expédition adhésives sont idéales pour une utilisation dans les entrepôts. Ils alertent les expéditeurs et les récepteurs de l’entrepôt avec l’instruction spécifiée pour les cartons. Ils sont auto-adhésifs, avec le support en papier de libération enduit de silicone. Il y a 500 étiquettes par rouleau.

Poids &Dimensions

  • Poids de base 60 lbs (27,27 kg)
  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Résistance à la traction lb/po2 28
  • Longueur 5 in (12,7 cm)
  • Épaisseur mil 3,2

Détails du produit

  • SMS Attention lourde
  • Étiquettes par rouleau 500
  • Adhésif Acrylique
  • Type Étiquettes d’expédition
  • Support Papier
  • Quantité par paquet 1 rouleaux
  • opacité 88,50 %
  • Luminosité 90 %
  • Température -65-220° F
  • Numéro de référence du fabricant DL2101
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étiquettes d’expédition avec impression « Attention lourde », 5"L x 3"W, jaune vif, rouleau de 500

Étiquettes d’expédition avec impression « Attention lourde », 5"L x 3"W, jaune vif, rouleau de 500

Article nº : WBB464554

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant