Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cambro® Vegetable Bacer, 24"L x 22"L x 23"H, blanc

Cambro® Vegetable Bacer, 24"L x 22"L x 23"H, blanc

Article nº : WBB468359

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 909,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cambro® 23SLB250 Food Rotation Label, Biodégradable, 3"L x 2"W, Blanc

Cambro® 23SLB250 Food Rotation Label, Biodégradable, 3"L x 2"W, Blanc

Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 19-1/4"L x 17"H, Blanc

Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 19-1/4"L x 17"H, Blanc

Cambro® 23SLINB250 Food Rotation Label, Biodégradable, 3"L x 2"W, Blanc

Cambro® 23SLINB250 Food Rotation Label, Biodégradable, 3"L x 2"W, Blanc

Cambro® Food Rotation Label, Biodégradable, 3"L x 2"W, Blanc, Paquet de 20 Rouleaux /Étui

Cambro® Food Rotation Label, Biodégradable, 3"L x 2"W, Blanc, Paquet de 20 Rouleaux /Étui

Araven Conteneur de stockage d’aliments empilable avec couvercle, 20-7/8"L x 15-5/8"L x 8-7/8"H, blanc, qté par paquet : 6

Araven Conteneur de stockage d’aliments empilable avec couvercle, 20-7/8"L x 15-5/8"L x 8-7/8"H, blanc, qté par paquet : 6

Araven Conteneur de stockage d’aliments empilable avec couvercle, 20-7/8"L x 15-5/8"L x 6-1/4"H, blanc, qté par paquet : 6

Araven Conteneur de stockage d’aliments empilable avec couvercle, 20-7/8"L x 15-5/8"L x 6-1/4"H, blanc, qté par paquet : 6

Araven HDPE Conteneur de stockage de nourriture empilable avec couvercle, 20-7 / 8 « L x 15-9 / 8 « L x 6-1 / 4 « H, transparent, qté par paquet : 6

Araven HDPE Conteneur de stockage de nourriture empilable avec couvercle, 20-7 / 8 « L x 15-9 / 8 « L x 6-1 / 4 « H, transparent, qté par paquet : 6

Camcrisper®, bac à légumes, légumes mobile, moulé en polyéthylène avec couvercle, 32 gallons, coulissant avec bin solidement fixé au socle, blanc

Poids &Dimensions

  • Largeur 22 in (55,88 cm)
  • Hauteur 23 in (58,42 cm)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Cambro
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant CC32148
  • Capacité 32 Gal.
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cambro® Vegetable Bacer, 24"L x 22"L x 23"H, blanc

Cambro® Vegetable Bacer, 24"L x 22"L x 23"H, blanc

Article nº : WBB468359

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant