Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
UltraTech 2130 Ultra-Drain Seal® Square, 24" x 24" x 3/8", Orange
Empêchez les déversements de descendre dans les égouts. Le sceau ultra-drain® est un ajout précieux à tout plan d'intervention d'urgence, trousse de déversement ou programme de gestion des eaux pluviales. Ce couvercle d'égout pluvial est construit avec un matériau flexible et non absorbant et un maillage renforcé résistant aux déchirures. Le tampon est conçu pour sceller rapidement et efficacement un drain en cas d'urgence. Les deux côtés sont conçus pour sceller efficacement la plupart des drains (pas de haut ou de bas au joint). Il résiste à l'huile, l'eau et les produits chimiques les plus agressifs et nettoie avec du savon et de l'eau. L'intérieur en maille est pris en sandwich entre les couches de polyuréthane, ce qui augmente la durabilité et lui donne la flexibilité de déformer et de sceller la plupart des drains. Les unités de ® du mont ultra-drain ultra-drain à bord d'un mur d'étanchéité en option permettent une intervention « prise en main » en cas de déversement. Il n'est pas destiné à une utilisation extérieure à long terme (plus de deux (2) heures car l'exposition aux UV et/ou la chaleur pendant de longues périodes peuvent dégrader le produit. Pour les applications où une utilisation prolongée peut être nécessaire, l'Ultra-Drain Seal Plus® devrait être pris en considération. Aide à se conformer aux règlements SPCC, BMP et SWPPP. Fabriqué aux Etats-Unis. La finition de couleur estOrange. Le poids est de 8 lb. La quantité du paquet est 1. Des conteneurs de rangement Wall Mount et Truck Mount sont également disponibles.
Empêchez les déversements de descendre dans les égouts. Le sceau ultra-drain® est un ajout précieux à tout plan d'intervention d'urgence, trousse de déversement ou programme de gestion des eaux pluviales. Ce couvercle d'égout pluvial est construit avec un matériau flexible et non absorbant et un maillage renforcé résistant aux déchirures. Le tampon est conçu pour sceller rapidement et efficacement un drain en cas d'urgence. Les deux côtés sont conçus pour sceller efficacement la plupart des drains (pas de haut ou de bas au joint). Il résiste à l'huile, l'eau et les produits chimiques les plus agressifs et nettoie avec du savon et de l'eau. L'intérieur en maille est pris en sandwich entre les couches de polyuréthane, ce qui augmente la durabilité et lui donne la flexibilité de déformer et de sceller la plupart des drains. Les unités de ® du mont ultra-drain ultra-drain à bord d'un mur d'étanchéité en option permettent une intervention « prise en main » en cas de déversement. Il n'est pas destiné à une utilisation extérieure à long terme (plus de deux (2) heures car l'exposition aux UV et/ou la chaleur pendant de longues périodes peuvent dégrader le produit. Pour les applications où une utilisation prolongée peut être nécessaire, l'Ultra-Drain Seal Plus® devrait être pris en considération. Aide à se conformer aux règlements SPCC, BMP et SWPPP. Fabriqué aux Etats-Unis. La finition de couleur estOrange. Le poids est de 8 lb. La quantité du paquet est 1. Des conteneurs de rangement Wall Mount et Truck Mount sont également disponibles.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 3/8 en
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type Carré
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 1
- pays ÉTATS-UNIS
- Matériau Polyuréthanne
- Numéro de référence du fabricant 2127
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
-
Sceaux ultra-drain
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
329,95 $
UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange
Article nº : B477684
Pas encore évalué
179,95 $
UltraTech 9729-OS Ultra-Dewatering Bag®, 3' x 4'
Article nº : B477744
Pas encore évalué
57,95 $
UltraTech 2127 Ultra-Drain Seal®, Square, 24" x 24" x 3/8", Orange
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires