Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

Article nº : WBB477680

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 529,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

UltraTech 2126 Ultra-Drain Seal®, Square, 18" x 18" x 3/8", Orange

UltraTech 2126 Ultra-Drain Seal®, Square, 18" x 18" x 3/8", Orange

UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange

UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange

UltraTech 2130 Ultra-Drain Seal® Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

Empêchez les déversements de descendre dans les égouts. Le sceau ultra-drain® est un ajout précieux à tout plan d'intervention d'urgence, trousse de déversement ou programme de gestion des eaux pluviales. Ce couvercle d'égout pluvial est construit avec un matériau flexible et non absorbant et un maillage renforcé résistant aux déchirures. Le tampon est conçu pour sceller rapidement et efficacement un drain en cas d'urgence. Les deux côtés sont conçus pour sceller efficacement la plupart des drains (pas de haut ou de bas spécifiés au joint). Il résiste à l'huile, l'eau et les produits chimiques les plus agressifs et nettoie avec du savon et de l'eau. L'intérieur en maille est pris en sandwich entre les couches de polyuréthane, ce qui augmente la durabilité et lui donne la flexibilité de déformer et de sceller la plupart des drains. Les unités de ® du mont ultra-drain ultra-drain à bord d'un mur d'étanchéité en option permettent une intervention « prise en main » en cas de déversement. Il n'est pas destiné à une utilisation extérieure à long terme (plus de deux (2) heures car l'exposition aux UV et/ou la chaleur pendant de longues périodes peuvent dégrader le produit. Pour les applications où une utilisation prolongée peut être nécessaire, l'Ultra-Drain Seal Plus® devrait être pris en considération. Aide à se conformer aux règlements SPCC, BMP et SWPPP. Fabriqué aux Etats-Unis. La finition de couleur estOrange. Le poids est de 20 lb. La quantité du paquet est 1. Des conteneurs de rangement Wall Mount et Truck Mount sont également disponibles.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 3/8 en
  • Poids 20 lbs (9,09 kg)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Type Carré 
  • Pour une utilisation avec Tempête, Drains de plancher
  • Marque UltraTech
  • Quantité par paquet 1
  • pays ÉTATS-UNIS
  • Matériau Polyuréthanne
  • Numéro de référence du fabricant 2130
  • Couleur Orange
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Lisa Saylor

    Date de : Avril 23, 2019

    Ultra-vidange carrés
    Votre commentaire :
    Je viens de recevoir les places de Drain Ultra, et ils semblent être exactement ce que ma société avait besoin. Nous avons cependant n’avons pas pas mettre dans utilisation encore.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

UltraTech 2142 Ultra-Drain Seal Wall Mount®, 39" x 7" dia.

379,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

Article nº : WBB477680

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange
    UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant