Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hallowell Réglable C Channel Workbench Leg, 24 « D, Noir

Hallowell Réglable C Channel Workbench Leg, 24 « D, Noir

Article nº : WBB479840

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 74,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Tan

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Tan

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 22 Gallon, 35"Wx22"Dx35"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 22 Gallon, 35"Wx22"Dx35"H

Hallowell Workbench pieds est réglable sur 1 "centres vous permettant d’élever votre établi jusqu'à 6". S’ajuste en hauteur de 26,5 %" à 32,5 %"

Poids &Dimensions

  • Largeur -- dans
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 27 à 33 pouces
  • Poids 30 lbs (13,64 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe Réglable
  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type Jambe
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Hallowell
  • Style de jambe Jambe C-Channel
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant HWB-BL-ADJ-24ME
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PATRICIA

    Date de : Août 20, 2020

    Quand une porte n’est-elle pas une porte? Quand c€™est une table !
    Votre commentaire :
    Que faites-vous avec une porte de 24 pouces de large dont vous n’avez plus besoin? Ajouter les jambes et les transformer en une table pratique dans le garage, bien sûr. Les jambes de ce style et de cette largeur ne sont pas si faciles à trouver. J’étais très fier de moi pour avoir trouvé les pattes de Workbench de Global Industrial. Et la hauteur est réglable. adorable!
  • Reviewer : WILLIAM

    Date de : Avril 23, 2019

    Ils travaillent, mais pourraient être mieux.
    Votre commentaire :
    S’ajuste haut 27"- 36". If acceptablement robuste calé contre un mur. L’acier est une épaisseur de 2mm ou 0,08".
  • Reviewer : Sqlchick

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement ce qu’il fallait
    Votre commentaire :
    Cherché un mois pour ces derniers, et Global avait exactement le bon produit. Ai 4 postes de travail de bureau, voulait construire un long établi le long du mur. ROBUSTE - les longerons horizontaux ont été la réponse ! STRONG - le banc ne bouge pas ! FACILE - je ne suis pas doué dans le département de l’Assemblée les pieds réglables sont un bonus supplémentaire.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Les jambes comprennent-elles des découpes pour une prise électrique?

    Question posée par : Bruce, 15, 2019 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 16, 2019

      Bonjour, malheureusement, les jambes n’incluent pas les découpes. Nous proposons des modèles globaux 249507ABK ou 249508ABK comme alternatives. Veuillez les inscrire dans la barre de recherche globale à globalindustrial.com pour plus d’informations. Je vous remercie pour votre question.

  • La largeur est ce banc ? En outre, l’image semble montrer un tiroir. Est également un tiroir inclus ?

    Question posée par : Michael, 15 et 2017 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour, ce modèle est juste le pied du banc, pas un banc entier. Vous pouvez magasiner bancs complets en suivant ce lien : http://www.globalindustrial.com/g/work-benches/systems/fix-height-workbenches/Hallowell-Workbenches je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hallowell Réglable C Channel Workbench Leg, 24 « D, Noir

Hallowell Réglable C Channel Workbench Leg, 24 « D, Noir

Article nº : WBB479840

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant