Plateau d’établi, acier de calibre 12, 72 « L x 24 " P x 1-3/4 " d’épaisseur
Article nº : WBB481398
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 60
- 72
72
Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 265,95 $ ch.
- Achetez 11-20 249,95 $ ch.
- Acheter 21+ 239,95 $ ch.
En combinant Hallowell réglable Rivetwell étagères, armoires robustes, entièrement soudé, établis et casier/tiroirs, le Fort Knox Modular Storage Utility et le système établi est un système modulaire unique, fonctionnel et durable qui fournit de nombreux composants permettant la personnalisation créer votre espace de travail parfait. Fabriqué à partir d’acier de forte épaisseur et recouvert d’une finition de manteau unique texture poudre bicolore noir et rouge, le système de Fort Knox résistera aux utilisateurs plus exigeants. Conception intelligente permet à chaque comopnent majeur à utiliser autonome ou en conjonction avec l’un des autres composants majeurs.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 86 lbs (39,09 kg)
- Profondeur de l’accessoire 24 in (60,96 cm)
- Largeur de l’accessoire 72 in (182,88 cm)
- Hauteur de l’accessoire 2 in (5,08 cm)
- Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
- Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Jauge 12
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Non
- Description Établi en acier Top
- Type d’arête Carré
- Quantité par paquet 1
- Marque Hallowell
- Matériau Acier
- Style Établi en acier Top
- Numéro de référence du fabricant FKWT7224S
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
59,95 $
Bureau en acier Grille 6 Sections verticale
Article nº : B197486
Pas encore évalué
72,95 $
Hallowell FKRL4824W-RR-HT Fort Knox Rivetwell Extra niveau w/particule Conseil Deck, 48 "x 24" x 3 375 »
Article nº : B481373
Pas encore évalué
92,95 $
Plateau d’établi, acier de calibre 12, 72 « L x 24 " P x 1-3/4 " d’épaisseur
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires