Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

2 "x 25' Medium Duty PVC tuyau de refoulement couplé w / M x F aluminium manches courtes

2 "x 25' Medium Duty PVC tuyau de refoulement couplé w / M x F aluminium manches courtes

Article nº : WBB483949

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Apache 98138015 1-1/2 "x 50' PVC plat refoulement tuyau w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138015 1-1/2 "x 50' PVC plat refoulement tuyau w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138010 1-1/2 "x 25' PVC plat refoulement tuyau w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138010 1-1/2 "x 25' PVC plat refoulement tuyau w / M x F aluminium manches courtes

Tuyau de refoulement Apache 98138043, 2 po x 25 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E

Tuyau de refoulement Apache 98138043, 2 po x 25 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E

Tuyau de refoulement Apache 98138047, 2 po x 50 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E

Tuyau de refoulement Apache 98138047, 2 po x 50 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E

Apache 98138040 2 "x 25' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138040 2 "x 25' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 13030154 6 po de diamètre x 10 pi de longueur, en vrac Tuyau de refoulement plat en PVC à usage moyen

Apache 13030154 6 po de diamètre x 10 pi de longueur, en vrac Tuyau de refoulement plat en PVC à usage moyen

Apache 98138069 3 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138069 3 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

2 "x 25' Medium Duty PVC décharge tuyau couplé w / MxF aluminium manches courtes

Caractéristiques :

  • Tube/housse en PVC renforcé avec 3 pli fils de polyesters (une longitudinale et deux plis en spirale), extrudés en même temps pour obtenir une adhérence maximale
  • Résistant aux huiles, graisse, beaucoup de produits chimiques et les acides
  • Solide, léger, non absorbant l’eau et résistant à la moisissure tuyau qui retrousse plat pour un rangement facile
  • Résistance à la flamme de l’IC-150/1 USMSHA

Poids &Dimensions

  • Poids 56,5 lbs (25,68 kg)
  • Diamètre 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 25 pi (7,62 m)

Détails du produit

  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Description W/raccords
  • LB/PO2 lb/po2 150
  • Stock Type Non-Stock
  • Matériau PVC
  • Numéro de référence du fabricant 98138126
  • Couleur Brun
  • Style de connexion M x F alun tige courte
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
2 "x 25' Medium Duty PVC tuyau de refoulement couplé w / M x F aluminium manches courtes

2 "x 25' Medium Duty PVC tuyau de refoulement couplé w / M x F aluminium manches courtes

Article nº : WBB483949

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant