Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Souple et résistant à l’abrasion
- Tuyau lisse avec spirale rigide de PVC
- Plage de température est - 10° F à 130° F
- Couplé avec CxE aluminium cam & groove accouplements avec des colliers de Band-It®
Poids &Dimensions
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
Détails du produit
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 60
- Description W/raccords
- Matériau PVC, aluminium
- Numéro de référence du fabricant 98128043
- Couleur Vert
- Style de connexion Alun C x E Cam & Groove
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Assemblage de tuyau d’aspiration à eau 2 po x 20 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E, vert
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires