Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tuyau de refoulement Apache 98138067, 3 po x 50 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tube/housse en PVC renforcé avec 3 pli fils de polyesters (une longitudinale et deux plis en spirale), extrudés en même temps pour obtenir une adhérence maximale
- Résistant aux huiles, graisse, beaucoup de produits chimiques et les acides
- Solide, léger, non absorbant l’eau et résistant à la moisissure tuyau qui retrousse plat pour un rangement facile
- Couplé avec des raccords de CxE Cam & Groove mâle x femelle aluminium avec pinces de Band-It®
Poids &Dimensions
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Diamètre 3 in (7,62 cm)
- Longueur 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 55
- Description W/raccords
- Stock Type Stock
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant 98138067
- Couleur Bleu
- Style de connexion Alun C x E Cam & Groove
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tuyau de refoulement Apache 98138067, 3 po x 50 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires