Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bobrick® crochet de rideau de douche - B204-1

Bobrick® crochet de rideau de douche - B204-1

Article nº : WBB489126

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3,14 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rideau de douche en vinyle Bobrick®, 42 po l x 72 po H – B204-2

Rideau de douche en vinyle Bobrick®, 42 po l x 72 po H – B204-2

Bobrick® crochet utilitaire - Satin - B6707

Bobrick® crochet utilitaire - Satin - B6707

Rideau de douche en vinyle Bobrick®, 70 po l x 72 po H – B204-3

Rideau de douche en vinyle Bobrick®, 70 po l x 72 po H – B204-3

Bobrick® w / montage à vis cachées - 60" W - tringle à Rideau de douche B207x60

Bobrick® w / montage à vis cachées - 60" W - tringle à Rideau de douche B207x60

Crochet pour une robe de chambre Bobrick® - Satiné - B76717

Crochet pour une robe de chambre Bobrick® - Satiné - B76717

Bobrick® Robe Double crochet - Satin - B76727

Bobrick® Robe Double crochet - Satin - B76727

Bobrick® ClassicSeries™ Robe Double crochet - finition satinée - B6727

Bobrick® ClassicSeries™ Robe Double crochet - finition satinée - B6727

Bobrick® ClassicSeries™ unique Robe crochet - Satin - B6717

Bobrick® ClassicSeries™ unique Robe crochet - Satin - B6717

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Crochet de rideau de douche est construit en acier inoxydable durable et doit être utilisé avec 1" et 1-1/4" tringles de rideaux de douche de diamètre.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Tringles à rideaux de 1 » et 1-1/4 »
  • Marque Bobrick
  • Description Crochet de rideau de douche
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 204-1
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Combien dans un paquet

    Question posée par : Francesca, 12 et 2016 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 12, 2016

      Les crochets sont vendus individuellement, pas en affaire paquets. Le rideau de douche B204-2 nécessite des crochets de 7. WBB489146 Exige que le rideau de douche B204-3 12 crochets. WBB489188 Merci.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bobrick® crochet de rideau de douche - B204-1

Bobrick® crochet de rideau de douche - B204-1

Article nº : WBB489126

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant