Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

IOMQ Ice-O-Matic - remplacement filtre à eau pour les systèmes de IFQ2 et de IFQ1

IOMQ Ice-O-Matic - remplacement filtre à eau pour les systèmes de IFQ2 et de IFQ1

Article nº : WBB501790

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cartouche filtre à eau, conçu pour être utilisé avec des machines à glaçons, Compression 3/8" en ligne

Cartouche filtre à eau, conçu pour être utilisé avec des machines à glaçons, Compression 3/8" en ligne

Filtre à eau Ice-O-Matic® avec inhibiteur pour machines à glaçons produisant jusqu’à 1000 lb, 2,25 GPM maximum

Filtre à eau Ice-O-Matic® avec inhibiteur pour machines à glaçons produisant jusqu’à 1000 lb, 2,25 GPM maximum

Cartouche de filtre à eau de remplacement K00338, pour filtre AR10000

Cartouche de filtre à eau de remplacement K00338, pour filtre AR10000

Préchargée Kit de tubes, 40 pi, pour les unités en utilisant R-404 a réfrigérant 40PI

Préchargée Kit de tubes, 40 pi, pour les unités en utilisant R-404 a réfrigérant 40PI

systèmes de filtration de l’eau pour IFQ1 et IFQ2.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 12-3/4 po (32,39 cm)

Détails du produit

  • Type Filtres à eau
  • Pour une utilisation avec IFQ1 Ice-O-Matic (B501785) et IFQ2 (B501786) systèmes de filtrage
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Ice-O-Matic
  • Description Remplacement filtre à eau
  • Numéro de référence du fabricant IOMQ
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
IOMQ Ice-O-Matic - remplacement filtre à eau pour les systèmes de IFQ2 et de IFQ1

IOMQ Ice-O-Matic - remplacement filtre à eau pour les systèmes de IFQ2 et de IFQ1

Article nº : WBB501790

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant