Prix : 2 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bac à glaçons Ice-O-Matic - 344 lb capacité de stockage pour les machines à glaçons dessus-monté
344 lb ice cube stockage capacité, pour les machines à glaçons dessus-monté. Les revêtements de bac en polyéthylène sont isolés avec de la mousse épaisse pour une conservation maximale de la glace. Construit avec polymère recouvert en acier inoxydable et en plastique dur moulé, porte d’empreintes digitales à l’épreuve.
344 lb ice cube stockage capacité, pour les machines à glaçons dessus-monté. Les revêtements de bac en polyéthylène sont isolés avec de la mousse épaisse pour une conservation maximale de la glace. Construit avec polymère recouvert en acier inoxydable et en plastique dur moulé, porte d’empreintes digitales à l’épreuve.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 37-1/2 po (95,25 cm)
Détails du produit
- Type Bac à glaçons
- Capacité de stockage 344 lbs (156,36 kg)
- Pour une utilisation avec Machines à glaçons montés haut
- Marque Ice-O-Matic
- Emplacement de montage Top Mount - Machine à glace
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B40PS
- Couleur Argent/noir
- Porte En plastique moulé, la preuve d’empreintes digitales
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Stockage de glace Ice-O-Matic Bin B40PS, "Wx30 « Dx31-37/1 » H, 2 344 lb stockage PAC pour machine à glaçons dessus-monté
2459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires