Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

B55PS Ice-O-Matic, bac à glaçons, "Wx30 « Dx31 » H, 50 510 Lbs stockage PAC, pour machines à glaçons dessus-monté

Machine à glaçons, vendu séparément

B55PS Ice-O-Matic, bac à glaçons, "Wx30 « Dx31 » H, 50 510 Lbs stockage PAC, pour machines à glaçons dessus-monté

Article nº : WBB501978

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 839,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Stockage de glace Ice-O-Matic Bin B40PS, "Wx30 « Dx31-37/1 » H, 2 344 lb stockage PAC pour machine à glaçons dessus-monté

Stockage de glace Ice-O-Matic Bin B40PS, "Wx30 « Dx31-37/1 » H, 2 344 lb stockage PAC pour machine à glaçons dessus-monté

B25PP Ice-O-Matic, stockage de glace Bin - 30 "Wx31 « Dx28 » H, Cap de stockage 242 lb. Pour Top monté machines à glaçons

B25PP Ice-O-Matic, stockage de glace Bin - 30 "Wx31 « Dx28 » H, Cap de stockage 242 lb. Pour Top monté machines à glaçons

Machine à glaçons Ice-O-Matic - Cubes demi-taille, jusqu'à 586 lb Production par jour

Machine à glaçons Ice-O-Matic - Cubes demi-taille, jusqu'à 586 lb Production par jour

Ice Maker, Flake-Style, condenseur refroidi par air, autonome, environ 540 Lb Production

Ice Maker, Flake-Style, condenseur refroidi par air, autonome, environ 540 Lb Production

GEMD270A Ice-O-Matic - glace & distributeurs, d’eau maximum à la Production de 273 lb / jour, glace Soft, à croquer

GEMD270A Ice-O-Matic - glace & distributeurs, d’eau maximum à la Production de 273 lb / jour, glace Soft, à croquer

Bac de stockage de glace Hoshizaki - 44W x 32-1 / 2D x 46H 700 Lb Cap pour machines à glaçons montées sur le dessus

Bac de stockage de glace Hoshizaki - 44W x 32-1 / 2D x 46H 700 Lb Cap pour machines à glaçons montées sur le dessus

Bac à glaçons

capacité de stockage 510 lb, w/haut-charnière de porte avant ouverture, pour la machine à glaçons dessus-monté, extérieur en acier inoxydable, moulé en plastique porte.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Profondeur 31 in (78,74 cm)
  • Hauteur 50 po (127 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Top Mount - Machine à glace
  • Porte Albums les plus populaires de Hingd porte ouverture
  • Type Bac à glaçons
  • Pour une utilisation avec Machine à glaçons - B501834
  • Capacité de stockage 510 lbs (231,82 kg)
  • Marque Ice-O-Matic
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Extérieur en acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant B55PS
  • Couleur Argent/noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
B55PS Ice-O-Matic, bac à glaçons, "Wx30 « Dx31 » H, 50 510 Lbs stockage PAC, pour machines à glaçons dessus-monté

B55PS Ice-O-Matic, bac à glaçons, "Wx30 « Dx31 » H, 50 510 Lbs stockage PAC, pour machines à glaçons dessus-monté

Article nº : WBB501978

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant