Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Crochet ouvert cintres polystyrène 24pk
Poids &Dimensions
- Profondeur 3/4 en
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Type Cintres
- Quantité par paquet 24
- Marque Groupe de Magnuson
- Description Crochet ouvert cintres
- Matériau Plastique
- Style Cintres - plastique
- Numéro de référence du fabricant MG17PH - 24CG
- Type de crochet Standard
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Textile R-R - Spa et serviette de bain de confort - 54" x 27" - Blanc - 12 Pack
Article nº : B2369575
Pas encore évalué
279,95 $
Crochet ouvert cintres, 24 Pack, gris anthracite
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires