Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pile noir chaise avec structure en Chrome
Chaise pile économique offre une durabilité supérieure et soutien lombaire. Assise en polypropylène noir et dossier. Structure en massif chromé. Une ouverture intégrée dans le dossier du siège sculpté permet de facilité de mouvement et d’empilage. Peut être empilé 16 haut sur Dolly.
Chaise pile économique offre une durabilité supérieure et soutien lombaire. Assise en polypropylène noir et dossier. Structure en massif chromé. Une ouverture intégrée dans le dossier du siège sculpté permet de facilité de mouvement et d’empilage. Peut être empilé 16 haut sur Dolly.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du dos 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 32-1/2 po (82,55 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Min Hauteur du dos 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur maximale du dos 12-1/2 po (31,75 cm)
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Luge
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Quantité par paquet 1
- Style Chaises empilables
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise empilable
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Boss
- Type de dossier Dossier moyen
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 6 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JANEA JANEA
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
149,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
155,95 $
Patron de chaise empilable en plastique - noir
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires