Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Interion® Medical Stool with Backrest and Footring - Vinyle - Noir

Interion® Medical Stool with Backrest and Footring - Vinyle - Noir

Article nº : WBB522158

(21)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 199,95 $

Prix promotionnel: 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tabouret interion® Vinyl Task, repose-pieds 360°, noir

Tabouret interion® Vinyl Task, repose-pieds 360°, noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Beige

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Beige

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Tabouret industriel – acier inoxydable

Tabouret industriel – acier inoxydable

Global Industrial™ Leg Extender Kit, Noir, Pack de 2

Global Industrial™ Leg Extender Kit, Noir, Pack de 2

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 36 « D, noir, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 36 « D, noir, chacun

Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier inoxydable, 400 lb Capacité, 24"L x 16-1/4"L x 33"H

Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier inoxydable, 400 lb Capacité, 24"L x 16-1/4"L x 33"H

Stool médical/drafting avec le noir de coussin arrière

L’ergonomie émule la forme naturelle de la colonne vertébrale pour augmenter le confort et la productivité. Revêtement en vinyle résistant de Caressoft pour la facilité d’entretien et de nettoyage. Hauteur de selle réglable avec une gamme de hauteur verticale 6". Chromée attrayant sur le socle, pied anneau gaz lift.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25 in (63,5 cm)
  • Profondeur 25 in (63,5 cm)
  • Hauteur 47 in (119,38 cm)
  • Largeur arrière 16 in (40,64 cm)
  • Base Pattue 5
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique
  • Hauteur minimale du siège 28 in (71,12 cm)
  • Hauteur du dos 9-3/4 po (24,77 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 28 - 34 pouces
  • Hauteur maximale du siège 34 in (86,36 cm)
  • Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur du siège 28 - 34 pouces

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Médical / Tabouret de laboratoire
  • Quantité par paquet 1
  • Roulettes incluses Oui
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Vinyle 
  • Collection Traditionnel
  • Description Tabouret médical
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant B522158
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 6 ans

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
  • Certifié MAS Green Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    16
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Laurent

    Date de : Février 18, 2024

    La chaise la plus confortable de mon atelier.
    Votre commentaire :
    Le soutien lombaire s’adapte parfaitement à mon dos et le coussin d’assise est vraiment confortable. J’ai déjà eu plusieurs chaises dans mon atelier, mais celle-ci est la meilleure. Ne cherchez pas plus loin... Achetez celui-ci.
  • Reviewer : John

    Date de : Novembre 17, 2023

    Comme prévu
    Votre commentaire :
    Très confortable et annoncé avec précision.
  • Reviewer : Betty

    Date de : Septembre 18, 2023

    Merci d’avoir demandé!
    Votre commentaire :
    Le tabouret est construit avec des matériaux de qualité. Très facile à assembler. Précédemment commandé une autre marque. Le vérin de levage était défectueux, tout comme le remplacement. Produit retourné. Mes esprits ont été remontés.
  • Reviewer : DALE

    Date de : Juin 11, 2023

    Confortable, durable et bon prix.
    Votre commentaire :
    Nous aimons beaucoup ces tabourets. Tous les gars en ont un sur leur banc pour pouvoir se lever ou s’asseoir en cas de besoin. Ils vont ensemble en moins de cinq minutes, mais ils sont robustes et confortables, et le prix est correct.
  • Reviewer : LYSSA

    Date de : Octobre 04, 2021

    Grand fauteuil
    Votre commentaire :
    J’adore ma chaise
  • Reviewer : JANICE

    Date de : Janvier 22, 2021

    grande expérience
    Votre commentaire :
    Était-ce tout ce que nous pensions que ce serait de grande qualité
  • Reviewer : Daniel

    Date de : Novembre 21, 2020

    produit solide
    Votre commentaire :
    assemblage très confortable et facile, livraison rapide
  • Reviewer : Frank

    Date de : Juillet 26, 2020

    Facile à assembler de très haute qualité
    Votre commentaire :
    Meilleure qualité que prévu - facile à assembler, le siège est super doux et de soutien ainsi - juste une grande chaise fortement recommandée
  • Reviewer : HARRY

    Date de : Avril 03, 2020

    Tabouret médical
    Votre commentaire :
    ils étaient un peu grands pour notre équipe, mais ils ont l’air bien et fonctionnent très bien.
  • Reviewer : JEREMY

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit pour le prix
    Votre commentaire :
    Très beau produit, semble bon et est très à l’aise. Formidable pour le prix.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Medical Stool with Backrest and Footring - Vinyle - Noir

Interion® Medical Stool with Backrest and Footring - Vinyle - Noir

Article nº : WBB522158

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant