Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Attaches pour câbles UVB Gardner Bender 46-308 UVB, 8 po, 75 lb, UV noir, paquet de 100 

Attaches pour câbles UVB Gardner Bender 46-308 UVB, 8 po, 75 lb, UV noir, paquet de 100 

Article nº : WBB524344

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5,90 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Gardner Bender 46-206UVB Cable Tie, UVB, 6" Lb 30-100 pk.

Gardner Bender 46-206UVB Cable Tie, UVB, 6" Lb 30-100 pk.

Gardner Bender 46-310UVB Cable Tie, UVB, 11"(75 Lb) - pk 100.

Gardner Bender 46-310UVB Cable Tie, UVB, 11"(75 Lb) - pk 100.

Gardner Bender 46-315UVB Cable Tie, UVB, 14"(75 Lb) - pk 100.

Gardner Bender 46-315UVB Cable Tie, UVB, 14"(75 Lb) - pk 100.

Gardner Bender 46-310M attache-câbles, naturel, 11"(75 Lb) - pk 1 000.

Gardner Bender 46-310M attache-câbles, naturel, 11"(75 Lb) - pk 1 000.

Gardner Bender Tie 46-412 câble robuste, naturel, 12"(120 Lb) - 100 pk.

Gardner Bender Tie 46-412 câble robuste, naturel, 12"(120 Lb) - 100 pk.

Attache à câbles Gardner Bender, 45-306SS, 6 po, acier inoxydable n<sup>o</sup> 100, 10/pqt

Attache à câbles Gardner Bender, 45-306SS, 6 po, acier inoxydable no 100, 10/pqt

Gardner Bender 46-315UVBM Cable Tie, UV Black, 14"(75 Lb) - pk 1,000.

Gardner Bender 46-315UVBM Cable Tie, UV Black, 14"(75 Lb) - pk 1,000.

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Global Industrial™ Capital® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 15"P x 78"H, gris, assemblé

Global Industrial™ Capital® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 15"P x 78"H, gris, assemblé

Piles alcalines Energizer industriel EN92 AAA, qté par paquet : 24

Piles alcalines Energizer industriel EN92 AAA, qté par paquet : 24

Piles alcalines EN91 AA Energizer Industrial , qté par paquet : 24

Piles alcalines EN91 AA Energizer Industrial , qté par paquet : 24

Velcro® Brand noir boucle avec adhésif acrylique 2 "x 75'

Velcro® Brand noir boucle avec adhésif acrylique 2 "x 75'

Attaches pour câbles UVB Gardner Bender 46-308 UVB, 8 po, 75 lb, UV noir, paquet de 100 

Fonctionnalités
  • Gardner Bender propose une large gamme de colliers de serrage, idéal pour regrouper les fils, câbles, tuyaux, gaines et innombrables autres applications.
  • En matériau nylon résistant 6/6.
  • Ultraviolet noir (UVB) liens résistent aux rayons lumineux nocifs - principalement pour l’usage extérieur.
  • Bon état par le biais de températures-40 et 85 ° C (-40 et 185 ° F).
  • Composant reconnu par UL listing E125869.
  • Rencontre UL 94 classement inflammabilité V-2.
  • Conception brevetée de DoubleLock a des dents des deux côtés de la cravate, assurant 50 % une plus grande résistance que les normes de l’industrie.

Poids &Dimensions

  • Largeur 0,17 po (.43 cm)
  • Résistance à la traction lb/po2 75
  • Longueur 8 in (20,32 cm)
  • Diamètre maximal du faisceau 2 in (5,08 cm)
  • Épaisseur 55 po (.14 cm)

Détails du produit

  • Type Double verrouillage
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Gardner Bender
  • Doublelock Double verrouillage
  • Numéro de référence du fabricant 46-308UVB
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • UL Certification Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Tom

    Date de : Juillet 25, 2020

    Pas de comparaison...
    Votre commentaire :
    Ces attaches zippées tiennent beaucoup, beaucoup mieux qu’une cravate standard qui ne saisit que d’un côté de la cravate. J’ai essayé d’autres qui état plus forte adhérence, mais ils ne se comparent pas à ceux-ci.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 23, 2019

    Liens
    Votre commentaire :
    Commander tout le temps bon prix et fonctionne très bien
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Attaches pour câbles UVB Gardner Bender 46-308 UVB, 8 po, 75 lb, UV noir, paquet de 100 

Attaches pour câbles UVB Gardner Bender 46-308 UVB, 8 po, 75 lb, UV noir, paquet de 100 

Article nº : WBB524344

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant