Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hubbell ToolAssistPro 50-CH Hanger/Coupler for Runway Rails for 50 Lb. Capacity Tool Cranes

Hubbell ToolAssistPro 50-CH Hanger/Coupler for Runway Rails for 50 Lb. Capacity Tool Cranes

Article nº : WBB525097

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Hubbell ToolAssistPro 60-ET12 Heavy Duty Overhead Tool Crane Kit 12ft., 250 Lb. Capacité

Hubbell ToolAssistPro 60-ET12 Heavy Duty Overhead Tool Crane Kit 12ft., 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Permettant de monter et de s’unir rail piste 50lbs. Garantie limitée d’un an.

Poids &Dimensions

  • Poids 5 lbs (2,27 kg)

Détails du produit

  • Marque Hubbell ToolAssistPro
  • Assemblage requis Oui
  • Description Cintre/coupleur
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant WS50-CH
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hubbell ToolAssistPro 50-CH Hanger/Coupler for Runway Rails for 50 Lb. Capacity Tool Cranes

Hubbell ToolAssistPro 50-CH Hanger/Coupler for Runway Rails for 50 Lb. Capacity Tool Cranes

Article nº : WBB525097

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant