Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hubbell ToolAssistPro 50-ES Arrêt final pour rails de piste pour grues à outils de capacité de 50 Lb

Hubbell ToolAssistPro 50-ES Arrêt final pour rails de piste pour grues à outils de capacité de 50 Lb

Article nº : WBB525098

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 29,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Hubbell ToolAssistPro 60-ET12 Heavy Duty Overhead Tool Crane Kit 12ft., 250 Lb. Capacité

Hubbell ToolAssistPro 60-ET12 Heavy Duty Overhead Tool Crane Kit 12ft., 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Grues s’arrête d’être terminée voyagent sur les pistes, 50lbs. Garantie limitée d’un an.

Poids &Dimensions

  • Poids 2 lb (.91 kg)

Détails du produit

  • Marque Hubbell ToolAssistPro
  • Assemblage requis Oui
  • Description Fin de course
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant WS50-ES
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hubbell ToolAssistPro 50-ES Arrêt final pour rails de piste pour grues à outils de capacité de 50 Lb

Hubbell ToolAssistPro 50-ES Arrêt final pour rails de piste pour grues à outils de capacité de 50 Lb

Article nº : WBB525098

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant