Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hubbell ToolAssistPro 60-HC Cintre/Coupler pour rails de piste pour grues à outils de 250 Lb Cap.

Hubbell ToolAssistPro 60-HC Cintre/Coupler pour rails de piste pour grues à outils de 250 Lb Cap.

Article nº : WBB525099

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Hubbell ToolAssistPro 60-ET12 Heavy Duty Overhead Tool Crane Kit 12ft., 250 Lb. Capacité

Hubbell ToolAssistPro 60-ET12 Heavy Duty Overhead Tool Crane Kit 12ft., 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Permettant de monter et de s’unir rail piste 250lbs. Garantie limitée d’un an.

Poids &Dimensions

  • Poids 5 lbs (2,27 kg)

Détails du produit

  • Marque Hubbell ToolAssistPro
  • Assemblage requis Oui
  • Description Cintre/coupleur
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant WS60-HC
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hubbell ToolAssistPro 60-HC Cintre/Coupler pour rails de piste pour grues à outils de 250 Lb Cap.

Hubbell ToolAssistPro 60-HC Cintre/Coupler pour rails de piste pour grues à outils de 250 Lb Cap.

Article nº : WBB525099

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant