Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Blickman 7859SS Galaxy anesthésie utilitaire Table avec 4 tiroirs, 20" L x 16" W x 34 "H

Blickman 7859SS Galaxy anesthésie utilitaire Table avec 4 tiroirs, 20" L x 16" W x 34 "H

Article nº : WBB529925

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 969,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Blickman 7850SS Ferguson anesthésie utilitaire Table avec 1 tiroir, 20" L x 16" W x 34 "H

Blickman 7850SS Ferguson anesthésie utilitaire Table avec 1 tiroir, 20" L x 16" W x 34 "H

AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 3 tiroirs & Guard Rail panier supérieur

AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 3 tiroirs & Guard Rail panier supérieur

AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 2 tiroirs & Flat Top Shelf

AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 2 tiroirs & Flat Top Shelf

AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 1 tiroir & Guard Rail panier supérieur

AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 1 tiroir & Guard Rail panier supérieur

AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 1 tiroir & Flat Top Shelf

AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 1 tiroir & Flat Top Shelf

Blickman 7859SS anesthésie utilitaire Tables sont populaires dans l’OR et dans l’ensemble des installations de soins de santé comme un chariot d’utilité générale. Construction supérieure de Blickman ajoute un canal de support sous l’étagère du haut pour améliorer sa force ; une butée pour empêcher les glissières accidentelle de retrait et roulement à billes pour un tiroir coulissant facile. Voyages facilement sur roulettes 3". Choisissez un à quatre tiroirs selon votre condition.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Longueur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 34 in (86,36 cm)

Détails du produit

  • Type d’étagère supérieure Garde-fou
  • Nombre de tiroirs 4
  • Nombre de tablettes 2
  • Marque Blickman
  • Quantité par paquet 1
  • Série Galaxy
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 7859SS
  • Type de roue Pivotant en caoutchouc
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Blickman 7859SS Galaxy anesthésie utilitaire Table avec 4 tiroirs, 20" L x 16" W x 34 "H

Blickman 7859SS Galaxy anesthésie utilitaire Table avec 4 tiroirs, 20" L x 16" W x 34 "H

Article nº : WBB529925

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant