Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

8" L Titanium anti-adhésif plié ciseaux, qté par paquet : 12

8" L Titanium anti-adhésif plié ciseaux, qté par paquet : 12

Article nº : WBB542849

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

24,95 $ ch.

Prix: 299,40 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

7" L Titanium anti-adhésif droite ciseaux, qté par paquet : 12

7" L Titanium anti-adhésif droite ciseaux, qté par paquet : 12

Westcott® titane collé ciseaux avec Soft Grip poignées, 8" L Bent, gris/jaune, qté par paquet : 6

Westcott® titane collé ciseaux avec Soft Grip poignées, 8" L Bent, gris/jaune, qté par paquet : 6

Westcott® titane collé anti-adhésif ciseaux, 8" L Straight, gris/jaune, qté par paquet : 6

Westcott® titane collé anti-adhésif ciseaux, 8" L Straight, gris/jaune, qté par paquet : 6

Ciseaux en acier inoxydable Westcott® Contract, 8 po, noir, qté par paquet : 12

Ciseaux en acier inoxydable Westcott® Contract, 8 po, noir, qté par paquet : 12

Westcott® tous les objet valeur ciseaux, noir, 8"

Westcott® tous les objet valeur ciseaux, noir, 8"

Faite d’une lame de titane inox collés et poignées en plastique pour la longévité de longue durée. Lames 3 x plus difficile et dure 10 x plus de bord maintien de ciseaux en acier inoxydable non traitées plus long et plus nette. Combine la technologie brevetée anti-adhésive pour éviter le gommage sur ciseaux quand coupe ou sap adhesive base de papiers et les colles. Le type est plié. Quantité par paquet est 6. Finition couleur est Gris/jaune. La taille est 10-1/8" L x 4-1/8" W x 3-1/2" H. Garantie limitée d’un an 10.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)

Détails du produit

  • Matériel de poignée Plastique
  • Poignée Bent
  • Description Titane collé ou antiadhésif ciseaux
  • Main Gauche ou droite
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Westcott
  • Type d’alimentation Fournitures de base
  • Type de pointe Pointé
  • Matériau Lame en acier inoxydable
  • Style Ciseaux en classe
  • Numéro de référence du fabricant 14850
  • Poignée antimicrobiens Non
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 10 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
8" L Titanium anti-adhésif plié ciseaux, qté par paquet : 12

8" L Titanium anti-adhésif plié ciseaux, qté par paquet : 12

Article nº : WBB542849

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant